Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2421C Koteloitu esijohdotettu rele Spdt 10a @ 30vdc | AB9QMB 2ETA6

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2421C sisäinen esijohdotettu rele Spdt 10a@30vdc

Varastossa
Tuote: AB9QMB Malli: RIB2421CRistiviite: 2ETA6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoteloitu esijohdotettu rele
Käämin voltit24 VAC/DC, 120 - 277 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)10A @ 30 VDC (NO), 7A @ 30 VDC (NC)
YhteydenottolomakeSPDT
YhteystiedotHopea seos
Syvyys1.5 "
Mitat1.7 "H x 2.8" V x 1.5 "D
Korkeus1.7 "
HP @ 120V1/2
HP @ 240V1
Hz50/60
Lyijypituus16 "
NEMA-kotelotyyppi1
Vasteaika20 ms.
Leveys2.8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Functional Devices, Inc. RIB2421C suljettua esijohdotettua relettä käytetään kaupallisissa ja teollisissa ympäristöissä sähköpiirien hallintaan valaistuksen, lämmityksen, ilmanvaihdon, ilmastoinnin ja muiden rakennusautomaatiojärjestelmien ohjaamiseksi.

Ominaisuudet:

  • Toiminnalliset laitteet RIB2421C koteloitu esijohdotettu rele mahdollistaa pinta-asennuksen kätevää asennusta varten eri pinnoille.
  • Tässä mukana toimitetussa esijohdotetussa releessä on langallinen sähköliitäntä, mikä yksinkertaistaa johdotustehtäviä ja helpottaa käyttöä.
  • Siinä on 24 VAC / DC-kelajännite, joka tarjoaa yhteensopivuuden useiden sähköjärjestelmien kanssa.
  • Tämä mukana toimitettu esijohdotettu rele tarjoaa 10 A:n virran, joten se soveltuu korkeajännitelaitteiden, kuten poistopuhaltimien, imureiden ja moottoreiden ohjaamiseen.
  • Siinä on LED-tilan merkkivalo, joka antaa visuaalisen palautteen releen toimintatilasta.
  • Tämä rele on suunniteltu kestäväksi mekaanisesti 10000000 jaksoa, mikä takaa pitkän aikavälin luotettavuuden erilaisissa sovelluksissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Funktional Devices RIB2421C:n sisällä olevan esijohdotetun releen vasteaika?

V. Tämän releen vasteaika on 20 millisekuntia.

K. Mikä on tämän mukana toimitetun esijohdotetun releen teho eri jännitteillä?

V. Sen teho on 1/2 hv 120 VAC ja 1 hv 240 VAC.

K. Mitä standardeja Functional Devices RIB2421C:n mukana toimitettu esijohdotettu rele noudattaa?

V. Tämä rele on UL-, RoHS- ja CE- ja CSFM-hyväksyttyjen vaatimusten mukainen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 120VKäämin voltitKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)HP @ 240VNEMA-kotelotyyppiVasteaikaLeveysYhteydenottolomakeHinta
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1C-N4 Koteloitu esijohdotettu rele Spdt 10a @ 277vac | AB9QLQ 2ERZ5 RIBU1C-N41/3 EI, 1/6 NC10-30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277 VAC, 10 A @ 28 VDC1/3 EI, 1/6 NC420 ms.2.8 "SPDT€35.27
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBH1S Koteloitu esijohdotettu rele Spst 10a @ 277vac | AB9QLU 2ERZ8 RIBH1S1/3 EI, 1/6 NC10-30 VAC/DC, 208-277 VAC10 A @ 277 VAC1/3 EI, 1/6 NC120 ms.3.2 "SPST€46.31
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1S Koteloitu esijohdotettu rele Spst 10a @ 277vac | AB9QLV 2ERZ9 RIBU1S1/3 EI, 1/6 NC10-30 VAC/DC, 120 VAC10 A @ 277 VAC1/3 EI, 1/6 NC120 ms.3.2 "SPST€41.04
TOIMINNALAITTEET INC / RIB RIBL3C Koteloitu esijohdotettu rele (3) Spst 10a | AB9QLW 2ETA1 RIBL3C1/3 EI, 1/6 NC10-30 VAC / DC10A @ 277 VAC, 10 A @ 28 VDC1/3 EI, 1/6 NC120 ms.4"(3) SPST€79.31
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBL4C Koteloitu esijohdotettu rele (3) spst Spdt10a | AB9QLX 2ETA2 RIBL4C1/3 EI, 1/6 NC10-30 VAC / DC10A @ 277 VAC, 10 A @ 28 VDC1/3 EI, 1/6 NC120 ms.4"(3) SPST, (1) SPDT€96.08
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2401D Koteloitu esijohdotettu rele Dpdt 10a @ 30vdc | AB9QLY 2ETA3 RIB2401D1/2 EI, 1/3 NC24 VAC/DC, 120 VAC10 A @ 30 VDC1/2 EI, 1/3 NC120 ms.2.8 "DPDT€41.45
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2402D Koteloitu esijohdotettu rele Dpdt 10a @ 30vdc | AB9QLZ 2ETA4 RIB2402D1/2 EI, 1/3 NC24 VAC/DC, 208 - 277 VAC10 A @ 30 VDC1/2 EI, 1/3 NC120 ms.2.8 "DPDT€43.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2421C sisäinen esijohdotettu rele Spdt 10a@30vdc
€32.16 / yksikkö