Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB023P Koteloitu tehorele 3pst 20a @ 300vac | AF7JDK 21GP35

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB023P suljettu tehorele 3pst 20a @ 300vac

Varastossa
Tuote: AF7JDK Malli: RIB023PRistiviite: 21GP35

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€155.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoteloitu esijohdotettu rele
Käämin voltit208 - 277 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)20A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 20A @ 28VDC
Yhteydenottolomake3PSST
YhteystiedotHopea seos
Mitat4.0 "H x 4.0" V x 1.8 "D
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Hz50/60
Lyijypituus16 "
NEMA-kotelotyyppi1
Vasteaika20 ms.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.468
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8536490075

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nännin koko (1/2 "NPT)
    • Merkkivalotyyppi (LED)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 120VKäämin voltitKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)HP @ 240VNEMA-kotelotyyppiVasteaikaLeveysYhteydenottolomakeHinta
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1C-N4 Koteloitu esijohdotettu rele Spdt 10a @ 277vac | AB9QLQ 2ERZ5 RIBU1C-N41/3 EI, 1/6 NC10-30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277 VAC, 10 A @ 28 VDC1/3 EI, 1/6 NC420 ms.2.8 "SPDT€35.27
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBH1S Koteloitu esijohdotettu rele Spst 10a @ 277vac | AB9QLU 2ERZ8 RIBH1S1/3 EI, 1/6 NC10-30 VAC/DC, 208-277 VAC10 A @ 277 VAC1/3 EI, 1/6 NC120 ms.3.2 "SPST€46.31
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1S Koteloitu esijohdotettu rele Spst 10a @ 277vac | AB9QLV 2ERZ9 RIBU1S1/3 EI, 1/6 NC10-30 VAC/DC, 120 VAC10 A @ 277 VAC1/3 EI, 1/6 NC120 ms.3.2 "SPST€41.04
TOIMINNALAITTEET INC / RIB RIBL3C Koteloitu esijohdotettu rele (3) Spst 10a | AB9QLW 2ETA1 RIBL3C1/3 EI, 1/6 NC10-30 VAC / DC10A @ 277 VAC, 10 A @ 28 VDC1/3 EI, 1/6 NC120 ms.4"(3) SPST€79.31
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBL4C Koteloitu esijohdotettu rele (3) spst Spdt10a | AB9QLX 2ETA2 RIBL4C1/3 EI, 1/6 NC10-30 VAC / DC10A @ 277 VAC, 10 A @ 28 VDC1/3 EI, 1/6 NC120 ms.4"(3) SPST, (1) SPDT€96.08
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2401D Koteloitu esijohdotettu rele Dpdt 10a @ 30vdc | AB9QLY 2ETA3 RIB2401D1/2 EI, 1/3 NC24 VAC/DC, 120 VAC10 A @ 30 VDC1/2 EI, 1/3 NC120 ms.2.8 "DPDT€41.45
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2402D Koteloitu esijohdotettu rele Dpdt 10a @ 30vdc | AB9QLZ 2ETA4 RIB2402D1/2 EI, 1/3 NC24 VAC/DC, 208 - 277 VAC10 A @ 30 VDC1/2 EI, 1/3 NC120 ms.2.8 "DPDT€43.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB023P suljettu tehorele 3pst 20a @ 300vac
€155.41 / yksikkö