FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB01P30-NONC Suljettu esijohdotettu rele, 120 VAC käämi, DPST-NO, 30 A | CE4UXX

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB01P30-NONC Sisäinen esijohdotettu rele, 120 VAC käämi, DPST-NO, 30 A

Tuote: CE4UXX Malli: RIB01P30-NONC
€95.97 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoteloitu esijohdotettu rele
Käämin voltit120 VAC
Käyttölämpötila.-30-140 astetta F

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Functional Devices INC / RIB RIB01P30-NONC koteloitu esijohdotettu rele sopii erinomaisesti LVI-järjestelmiin, valaistuksen ohjaukseen ja teollisuusautomaatioon sähkökuormien, moottoreiden ja valaisimien ohjaamiseen. Esijohdotettu suunnittelu yksinkertaistaa asennusta ja vaivaa sähköasentajille ja teknikoille.

Ominaisuudet:

  • Toiminnalliset laitteet INC / RIB RIB01P30-NONC koteloitu esijohdotettu rele sisältää jatkuvatoimisen DPST-kelan, joka varmistaa luotettavan ja jatkuvan toiminnan sähköisissä ohjaussovelluksissa.
  • Tämän releen odotettu releen käyttöikä on 10 miljoonaa jaksoa, mikä takaa kestävyyden ja pitkäikäisyyden.
  • Se toimii lämpötiloissa -30 - 140 astetta F.
  • Tämän releen toiminta-aika on 18 ms, mikä varmistaa nopean ja reagoivan kytkennän ohjauspiireissä.
  • Se on varustettu kosteusalueella 5 - 95 % (ei kondensoituva), mikä tarjoaa mukautuvuuden vaihteleviin kosteustasoihin.
  • Tässä releessä on aktivoidun releen tilan merkkivalo, joka vahvistaa visuaalisen releen toimintatilan.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä sertifikaatteja Functional Devices INC / RIB RIB01P30-NONC koteloitu esijohdotettu relerele täyttää?

V. Releellä on sertifioinnit, kuten UL, cUL, CE, RoHS ja muut.

K. Kuinka LED-merkkivalo voi auttaa releen toiminnan vianmäärityksessä?

A. LED-merkkivalo vahvistaa visuaalisesti releen aktivoitumisen, mikä mahdollistaa nopean toimintatilan tarkastuksen ja auttaa vianmäärityksessä.

K. Mitä eroa on releellä ja sulakkeella?

V. Sulake voi avata vain piirin, kun taas rele voi sekä avata että sulkea piirin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämin voltitmoottoriHinta
TOIMINNALAITTEET INC / RIB RIB01P30-NC Koteloitu esijohdotettu rele, 120 VAC-kelalla, DPST, 30 A | CE4UXW RIB01P30-NC120 VAC-€95.97
Tarjouspyyntö
TOIMINNALAITTEET INC / RIB RIB01P30-S Koteloitu esijohdotettu rele, 120 VAC kelalla, ohitus, DPST, 30 A | CE4UXY RIB01P30-S-3 hv€126.94
Tarjouspyyntö
TOIMINNALAITTEET INC / RIB RIB01P30-S-NC Koteloitu esijohdotettu rele, 120 VAC-kelalla, kelan puoleinen ohitus, DPST, 30 A | CE4UXZ RIB01P30-S-NC120 VAC-€126.94
Tarjouspyyntö
TOIMINNALAITTEET INC / RIB RIB01P30-S-NONC Suljettu esijohdotettu rele, 120 VAC-kelalla, kelan puoleinen ohitus, DPST NO, 30 A | CE4UYA RIB01P30-S-NONC120 VAC-€131.69
Tarjouspyyntö
TOIMINNALAITTEET INC / RIB RIB02P30-NC Koteloitu esijohdotettu rele, 208-277 VAC-kelalla, DPST, 30 A | CE4UYF RIB02P30-NC208-277 VAC-€110.17
Tarjouspyyntö
TOIMINNALAITTEET INC / RIB RIB02P30-NONC Suljettu esijohdotettu rele, 208-277 VAC-kelalla, DPST-NC, 30 A | CE4UYG RIB02P30-NONC208-277 VAC-€110.17
Tarjouspyyntö
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB02SBCDC koteloitu esijohdotettu rele, 208 - 277 VAC tehonsyöttö, ohitus, SPDT, 30 A | CE4UYH RIB02SBCDC-2 hv€61.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB01P30-NONC Sisäinen esijohdotettu rele, 120 VAC käämi, DPST-NO, 30 A
€95.97 / yksikkö