Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB013P Koteloitu tehorele 3pst 20a @ 300vac | AF7JDJ 21GP34

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB013P suljettu tehorele 3pst 20a @ 300vac

Varastossa
Tuote: AF7JDJ Malli: RIB013PRistiviite: 21GP34

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€137.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoteloitu esijohdotettu rele
Käämin voltit120 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)20A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 20A @ 28VDC
Yhteydenottolomake3PSST
YhteystiedotHopea seos
Mitat4.0 "H x 4.0" V x 1.8 "D
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Hz50/60
Lyijypituus16 "
NEMA-kotelotyyppi1
Vasteaika20 ms.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4545
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8536490075

Tuotteen yksityiskohdat:

Toiminnalliset laitteet RIB013P:n koteloitu tehorele on erityinen sähkökytkin, joka on sijoitettu suojakoteloon sähkövirran ohjaamiseksi. Se on hyödyllinen valmistus-, energia- ja tietoliikenneteollisuudessa. Se hyödyttää tehtäviä, kuten koneiden automaatiota ja sähkönjakelua. Releen kotelointi suojakoteloon suojaa sitä ympäristötekijöiltä ja varmistaa luotettavan ja turvallisen toiminnan. Tämä lisäsuoja on erityisen tärkeä aloilla, joilla pöly, kosteus tai muut epäpuhtaudet voivat vaarantaa releen toiminnan. Se ei vain lisää tuottavuutta, vaan myös pidentää kytkettyjen koneiden käyttöikää, mikä johtaa kustannussäästöihin. Lisäksi koteloitu muotoilu vähentää onnettomuuksien tai onnettomuuksien todennäköisyyttä ja edistää turvallisempaa työympäristöä. Tämä tehorele on hyödyllinen myös korkeajännitelaitteiden ohjaamiseen pienjännitesignaaleilla, kuten poistopuhaltimia, imureita ja moottoreita.

Ominaisuudet:

  • Toiminnalliset laitteet RIB013P-virtareleessä on NEMA 1 -luokituksen mukainen kotelo, joka estää tahattomat kosketukset.
  • Sen vasteaika on 20 millisekuntia.
  • Tämä 3-napainen RIB-rele pystyy käsittelemään lämpötiloja -30 - 140 astetta F.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten Functional Devices RIB013P tehorele edistää turvallisuutta?

V. Tässä releessä on NEMA 1 -kotelo. Kotelo tarjoaa eristyksen ja estää sähköiskuvaaran. Se myös suojaa sisäiset komponentit pölyltä, kosteudelta ja epäpuhtauksilta ja ylläpitää turvallisen ja kestävän toiminnan.

K. Mikä rooli tällä tehoreleellä on teollisuusautomaatiossa?

A. Teollisuusautomaatiossa suljetut tehoreleet ohjaavat moottoreita, kuljetinhihnoja ja muita automatisoituja prosesseja. Sen tarkka sähkövirran säätö helpottaa laitteiden saumatonta hallintaa, minimoi seisokit ja parantaa tuottavuutta.

K. Kuinka tämä Functional Devices -virtarele edistää kustannussäästöjä?

V. Minimoimalla sähkövikojen riskin ja pidentämällä kytkettyjen koneiden käyttöikää, suljetut tehoreleet edistävät kustannussäästöjä tuottavuuden paranemisen ja ylläpitokustannusten pienenemisen ansiosta.

K. Miten suljetun tehoreleen ongelmat ratkaistaan?

A. Yleisiin vianetsintävaiheisiin kuuluu löystyneiden liitäntöjen tarkistaminen, releen fyysisten vaurioiden tarkastaminen sekä kelan ja koskettimien testaus.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 120VKäämin voltitKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)HP @ 240VNEMA-kotelotyyppiVasteaikaLeveysYhteydenottolomakeHinta
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1C-N4 Koteloitu esijohdotettu rele Spdt 10a @ 277vac | AB9QLQ 2ERZ5 RIBU1C-N41/3 EI, 1/6 NC10-30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277 VAC, 10 A @ 28 VDC1/3 EI, 1/6 NC420 ms.2.8 "SPDT€35.27
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBH1S Koteloitu esijohdotettu rele Spst 10a @ 277vac | AB9QLU 2ERZ8 RIBH1S1/3 EI, 1/6 NC10-30 VAC/DC, 208-277 VAC10 A @ 277 VAC1/3 EI, 1/6 NC120 ms.3.2 "SPST€46.31
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1S Koteloitu esijohdotettu rele Spst 10a @ 277vac | AB9QLV 2ERZ9 RIBU1S1/3 EI, 1/6 NC10-30 VAC/DC, 120 VAC10 A @ 277 VAC1/3 EI, 1/6 NC120 ms.3.2 "SPST€41.04
TOIMINNALAITTEET INC / RIB RIBL3C Koteloitu esijohdotettu rele (3) Spst 10a | AB9QLW 2ETA1 RIBL3C1/3 EI, 1/6 NC10-30 VAC / DC10A @ 277 VAC, 10 A @ 28 VDC1/3 EI, 1/6 NC120 ms.4"(3) SPST€79.31
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBL4C Koteloitu esijohdotettu rele (3) spst Spdt10a | AB9QLX 2ETA2 RIBL4C1/3 EI, 1/6 NC10-30 VAC / DC10A @ 277 VAC, 10 A @ 28 VDC1/3 EI, 1/6 NC120 ms.4"(3) SPST, (1) SPDT€96.08
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2401D Koteloitu esijohdotettu rele Dpdt 10a @ 30vdc | AB9QLY 2ETA3 RIB2401D1/2 EI, 1/3 NC24 VAC/DC, 120 VAC10 A @ 30 VDC1/2 EI, 1/3 NC120 ms.2.8 "DPDT€41.45
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2402D Koteloitu esijohdotettu rele Dpdt 10a @ 30vdc | AB9QLZ 2ETA4 RIB2402D1/2 EI, 1/3 NC24 VAC/DC, 208 - 277 VAC10 A @ 30 VDC1/2 EI, 1/3 NC120 ms.2.8 "DPDT€43.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB013P suljettu tehorele 3pst 20a @ 300vac
€137.18 / yksikkö