Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOIMINNALAITTEET INC / RIB PSPT2RB4 Turvakytkin, suljettu tehonsäätö 4a | AD4CGQ 41D730

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSPT2RB4 turvakytkin, mukana virranhallinta 4a

Varastossa
Tuote: AD4CGQ Malli: PSPT2RB4Ristiviite: 41D730

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakytkin
Ampeeria4
Vahvistimet AC4
Yhteydenottolomake2PSST
Syvyys4"
Velvollisuusgeneral
Korkeus1.8 "
IP-luokitus20
MateriaaliMuovi
NEMA-kotelotyyppi1
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä2
Vaihe1
Jännite120 VAC
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)6.03
Laivan pituus (cm)16.67
Laivan leveys (cm)10.95
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulava / sulamaton (sulamaton)
    • Alamerkki: RIB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVahvistimet ACHinta
TOIMINNALAITTEET INC / RIB PSPT2RB10 Turvakytkin, suljettu tehonsäätö 10a | AD4CGR 41D731 PSPT2RB101010€52.21
TOIMINNALAITTEET INC / RIB PSPW2RB10 Turvakytkin Koteloitu virranhallinta, 2 ulostuloa, 10 A, 120 VAC | CE6ZWV PSPW2RB1010 A-€52.58
Tarjouspyyntö
TOIMINNALAITTEET INC / RIB PSPW2RB4 Turvakytkin Koteloitu virranhallinta, 2 ulostuloa, 4 A, 120 VAC | CE6ZWW PSPW2RB44 A-€53.80
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSPT2RB4 turvakytkin, mukana virranhallinta 4a
€57.23 / yksikkö