TOIMINNALAITTEET INC / RIB PSMN200A -muuntajan tulo 480/347/277/240/120 Lähtö 24 | AF7YRD 23NT12

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSMN200A muuntaja sisään 480/347/277/240/120 ulos 24

Varastossa
Tuote: AF7YRD Malli: PSMN200ARistiviite: 23NT12

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€474.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuokan 2 muuntaja
Syvyys4.5 "
Kotelon viimeistelyEi loppua
KotelointiluokkaNEMA 1
Kotelon tyyppiavoin
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Korkeus11.33 "
Hz50/60
Tulojännite120/240/277/347/480 VAC
AsennusMulti
Lähtöjännite24 VAC
Vaihe1
Lämpötila NouseEi arvioitu
VA-luokitus40
Leveys11.4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.035
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8504409530

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ensisijainen liitäntä (ruuviliittimet)
    • Toissijainen liitäntä (ruuviliittimet)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysKotelointiluokkaKorkeusTulojänniteAsennusLähtöjänniteVA-luokitusHinta
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR100VA008 Muuntaja sisään 480/277/240/208 Out120 100va | AF7YHC 23NT20 TR100VA0084.22 "2.52 "Ei arvioitu3.02 "208/240/277/480 VACJalka tai kaksois 1/2 "NPT-napa120 VAC100€140.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSMN200A muuntaja sisään 480/347/277/240/120 ulos 24
€474.17 / yksikkö