Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR100VA008 Muuntaja sisään 480/277/240/208 Out120 100va | AF7YHC 23NT20

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA008 muuntaja sisään 480/277/240/208 ulos 120 100va

Varastossa
Tuote: AF7YHC Malli: TR100VA008Ristiviite: 23NT20

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuokan 2 muuntaja
Syvyys2.52 "
Kotelon viimeistelyEi loppua
KotelointiluokkaEi arvioitu
Kotelon tyyppiavoin
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Korkeus3.02 "
Hz50/60
Tulojännite208/240/277/480 VAC
AsennusJalka tai kaksois 1/2 "NPT-napa
Lähtöjännite120 VAC
Vaihe1
Lämpötila NouseEi arvioitu
VA-luokitus100
Leveys4.22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8504314065

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ensisijainen liitäntä (letit)
    • Toissijainen liitäntä (8 "johdot)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysKotelointiluokkaKorkeusTulojänniteAsennusLähtöjänniteVA-luokitusHinta
TOIMINNALAITTEET INC / RIB PSMN200A -muuntajan tulo 480/347/277/240/120 Lähtö 24 | AF7YRD 23NT12 PSMN200A11.4 "4.5 "NEMA 111.33 "120/240/277/347/480 VACMulti24 VAC40€474.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA008 muuntaja sisään 480/277/240/208 ulos 120 100va
€140.35 / yksikkö