Toiminnalliset laitteet ESR2401B:n koteloitu rele on sähkökytkin, joka on suunniteltu ohjaamaan suurtehoisia piirejä suojakotelon sisällä. Se toimii siltana pienjänniteohjauspiirien ja suurjännitevirtapiirien välillä, mikä mahdollistaa sähkötehon turvallisen ja tehokkaan ohjauksen. Sitä käytetään valmistus- ja tietoliikenneteollisuudessa sähköpiirien tehokkaaseen hallintaan.
Ominaisuudet:
- Siinä on pinta-asennus helpottaa asennusta ja saavutettavuutta sovelluksissa.
- Tässä RoHS-yhteensopivassa releessä on johdin, joka tarjoaa sähköliitännät suoraviivaista ja luotettavaa integrointia varten sähköpiireihin.
- Se tarjoaa yksinapaisen kaksoisheiton (SPDT) kosketusmuodon joustavuutta varten sähköpiirien ohjauksessa.
- Tämän UL-luettelon releen vasteaika on 18 millisekuntia, mikä parantaa sen tehokkuutta sähköisten piirien nopeassa ohjauksessa.
- Siinä on LED-ilmaisin, joka antaa visuaalisia vihjeitä sen toimintatilasta, mikä auttaa valvontaa ja vianetsintää.
- Tässä CE-sertifioidussa releessä on NEMA 1 -kotelo, joka varmistaa suojan ympäristötekijöiltä.
- Se sisältää suljetun tiivisteen, joka tarjoaa lisäsuojakerroksen epäpuhtauksia vastaan, mikä lisää sen kestävyyttä ja luotettavuutta.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka valitsen sovellukselleni oikean suljetun tehoreleen?
V. Valitse sovellukseesi sopiva suljettu tehorele, sovita jännite- ja virtavaatimukset, vahvista yhteydenottolomake, varmista yhteensopivuus ympäristöolosuhteiden kanssa, ota huomioon vasteaika ja mekaaninen kestävyys, tarkista koko ja asennussopivuus sekä arvioi lisäominaisuuksia, kuten LED-ilmaisimet.
K. Onko tämä ESR2401B-rele yhteensopiva standardiliittimien kanssa?
V. Kyllä, 0.50 tuuman NPT-nippakoolla rele varmistaa yhteensopivuuden standardiliittimien kanssa, mikä yksinkertaistaa asennusta.
K. Mikä on tämän releen kelan jännitevaatimus?
V. Tämän ESR2401B-releen kelajännite on 120 VAC, mikä varmistaa yhteensopivuuden tavallisten sähköjärjestelmien kanssa.