FUJI ELECTRIC VKP-043A-4Z -pumppuöljyn jäähdytysneste | AD2FZQ 3P744

FUJI ELECTRIC VKP-043A-4Z-pumpun öljynjäähdytysneste

Varastossa
Tuote: AD2FZQ Malli: VKP-043A-4ZRistiviite: 3P744

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€657.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljynjäähdytysnestepumppu
Ampeeria0.27/0.135
Rungon materiaaliValurauta
Pulttiympyrän halkaisija.5.12 "
elastomeeriBuna N.
GPH vettä @ 3 Ft. pää8.0
GPM vettä @ 10 Ft. pää5.9
GPM vettä @ 15 Ft. pää3.8
GPM vettä @ 3 Ft. pää8.0
GPM vettä @ 5 Ft. pää7.2
GPM vettä @ 7 Ft. pään matalasta6.9
Korkeus11.75 "
HP1/20
Juoksupyörän materiaaliValettu pronssi
Sisääntulo / ulostulo1/4 tuumaa
Pituus11.75 "
Maks. Upotussyvyys (tuumaa)5-7/8
Maks. Suositeltu viskositeetti1200 50 hz: llä, 600 60 hz: llä
Maks. Lämpötila104
Vaihe3
RPM3440
Akselin materiaaliHiiliteräs
Sulku19 Ft.
Tyyppiupotus
Jännite230/460
Leveys4 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi8413702090
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GPM vettä @ 13 Ft. pään matalasta (4.5)
    • Veden GPM @ 16 Ft. pää (2.6)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 50 Ft. pääAmpeeriaPulttiympyrän halkaisija.KorkeusHPJuoksupyörän materiaaliPituusTyyppiHinta
FUJI ELECTRIC VKN-043A-4Z -pumppuöljyn jäähdytysneste | AD2FZD 3P726 VKN-043A-4Z-0.27/0.1355.11 "7.187 "1/20Muovi7.25 "Imu€657.96
FUJI ELECTRIC VKN-053A-4Z -pumppuöljyn jäähdytysneste | AD2FZE 3P727 VKN-053A-4Z-0.35/0.1755.2 "8.125 "1/12Valettu pronssi8.375 "Imu€704.94
FUJI ELECTRIC VKN-063A-4Z -pumppuöljyn jäähdytysneste 1 / 8hv AD2FZF 3P728 VKN-063A-4Z-0.50/0.255.2 "8.125 "1/8Valettu pronssi8.375 "Imu€767.55
FUJI ELECTRIC VKN-073A-4Z -pumppuöljyn jäähdytysneste 1 / 4hv | AD2FZM 3P741 VKN-073A-4Z-1/0.56.3 "9 1 / 16 "1/4Valettu pronssi9.125 "Imu€992.08
FUJI ELECTRIC VKN-083A-4Z -pumppuöljyn jäähdytysneste 1 / 3hv | AD2FZN 3P742 VKN-083A-4Z-1.5/0.756.3 "9.625 "1/3Muovi9.625 "Imu€1,195.69
FUJI ELECTRIC VKN-093A-4Z -pumppuöljyn jäähdytysneste 1 / 2hv | AD2FZP 3P743 VKN-093A-4Z402.4/1.27.09 "12.437 "1/2Valettu pronssi12.25 "Imu€1,446.34
FUJI ELECTRIC VKP-053A-4Z -pumppuöljyn jäähdytysneste | AD2FZR 3P745 VKP-053A-4Z-0.35/0.1752 kohdassa 5.12 ja 2 kohdassa 5.2 "12.25 "1/12Valettu pronssi12.25 "upotus€704.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUJI ELECTRIC VKP-043A-4Z-pumpun öljynjäähdytysneste
€657.96 / yksikkö