FUJI ELECTRIC VKN-053A-4Z -pumppuöljyn jäähdytysneste | AD2FZE 3P727

FUJI ELECTRIC VKN-053A-4Z-pumpun öljynjäähdytysneste

Varastossa
Tuote: AD2FZE Malli: VKN-053A-4ZRistiviite: 3P727

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€704.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljynjäähdytysnestepumppu
Ampeeria0.35/0.175
Rungon materiaaliValurauta
Pulttiympyrän halkaisija.5.2 "
elastomeeriBuna N.
GPM vettä @ 10 Ft. pää5.9
GPM vettä @ 15 Ft. pää4.7
GPM vettä @ 5 Ft. pää8.3
GPM vettä @ 7 Ft. pään matalasta8.0
Korkeus8.125 "
HP1/12
Juoksupyörän materiaaliValettu pronssi
Sisääntulo / ulostulo3/8 tuumaa
Pituus8.375 "
Maks. Suositeltu viskositeetti800 50 hz: llä, 300 60 hz: llä
Maks. Lämpötila104
Vaihe3
RPM3440
Akselin materiaaliHiiliteräs
AkselitiivisteMekaaninen tiiviste
Sulku19 Ft.
TyyppiImu
Jännite230/460
Leveys5.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.84
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8413702090
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GPM vettä @ 13 Ft. pään matalasta (5.3)
    • Veden GPM @ 16 Ft. pää (3.4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 50 Ft. pääAmpeeriaPulttiympyrän halkaisija.KorkeusHPJuoksupyörän materiaaliPituusTyyppiHinta
FUJI ELECTRIC VKN-043A-4Z -pumppuöljyn jäähdytysneste | AD2FZD 3P726 VKN-043A-4Z-0.27/0.1355.11 "7.187 "1/20Muovi7.25 "Imu€657.96
FUJI ELECTRIC VKN-063A-4Z -pumppuöljyn jäähdytysneste 1 / 8hv AD2FZF 3P728 VKN-063A-4Z-0.50/0.255.2 "8.125 "1/8Valettu pronssi8.375 "Imu€767.55
FUJI ELECTRIC VKN-073A-4Z -pumppuöljyn jäähdytysneste 1 / 4hv | AD2FZM 3P741 VKN-073A-4Z-1/0.56.3 "9 1 / 16 "1/4Valettu pronssi9.125 "Imu€992.08
FUJI ELECTRIC VKN-083A-4Z -pumppuöljyn jäähdytysneste 1 / 3hv | AD2FZN 3P742 VKN-083A-4Z-1.5/0.756.3 "9.625 "1/3Muovi9.625 "Imu€1,195.69
FUJI ELECTRIC VKN-093A-4Z -pumppuöljyn jäähdytysneste 1 / 2hv | AD2FZP 3P743 VKN-093A-4Z402.4/1.27.09 "12.437 "1/2Valettu pronssi12.25 "Imu€1,446.34
FUJI ELECTRIC VKP-043A-4Z -pumppuöljyn jäähdytysneste | AD2FZQ 3P744 VKP-043A-4Z-0.27/0.1355.12 "11.75 "1/20Valettu pronssi11.75 "upotus€657.96
FUJI ELECTRIC VKP-053A-4Z -pumppuöljyn jäähdytysneste | AD2FZR 3P745 VKP-053A-4Z-0.35/0.1752 kohdassa 5.12 ja 2 kohdassa 5.2 "12.25 "1/12Valettu pronssi12.25 "upotus€704.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUJI ELECTRIC VKN-053A-4Z-pumpun öljynjäähdytysneste
€704.94 / yksikkö