Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FUJI ELECTRIC FRN005F1S-2U -taajuusmuuttaja 5 hv 200-230V | AD9QAC 4UAG9

FUJI ELECTRIC FRN005F1S-2U Taajuusmuuttaja 5 hv 200-230V

Varastossa
Tuote: AD9QAC Malli: FRN005F1S-2URistiviite: 4UAG9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€846.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteleva taajuusmuuttaja
Hyväksyy tulonohjaussignaalinKyllä
Säädettävä kiihdytysaika3600 sekuntia.
Säädettävä hidastusaika3600 sekuntia.
OhjausNäppäimistö / kaukosäädin
Syvyys6.42 "
Digitaalinen lukemaKyllä
Näytön tyyppiLED
näytötRPM
dynaaminen jarrutusKyllä
LiiteNEMA 1
Korkeus10.24 "
Input Frequency50 / 60 Hz
Syöttövaihe AC3
Tulojännite200-230 VAC
Näppäimistön lukitusKyllä
Maks. HP5
Maks. Lähtövahvistimet16.7
Lähtötaajuusalue0.1 - 120 Hz
Lähtöjännite200-240 VAC
suojausYlikuormitus, ylijännite, alijännite, moottorin lämpö ylikuormitus, taajuusmuuttajan lämpö ylikuormitus, vaihe vaiheelta tai vaiheelta maalle oikosulku, vaihevika
Käynnistä / Seis-ohjausOhjelmoitava
Käynnistysmomentti200%
Vääntömomentti @ 1 Hz200%
Leveys5.91 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.2525
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8504404000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtövaihe AC (3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisuojausSyvyysNäytön tyyppiKäynnistysmomenttiLeveysLiiteKorkeusMaks. HPHinta
FUJI ELECTRIC FRN0020C2S-2U -taajuusmuuttaja 5 hv 200-230V | AD9FJM 4RG39 FRN0020C2S-2UYlijännite, ylivirta, tuleva aalto, alijännite, tulovaiheen menetys, lähtövaiheen menetys, ylikuumeneminen, ylikuormitus5.47 "LED-5.51 "IP207.09 "5€534.86
FUJI ELECTRIC FRN007F1S-2U taajuusmuuttaja 7.5 hv 200-230 V | AD9QAD 4UAH1 FRN007F1S-2UYlikuormitus, ylijännite, alijännite, moottorin lämpö ylikuormitus, taajuusmuuttajan lämpö ylikuormitus, vaihe vaiheelta tai vaiheelta maalle oikosulku, vaihevika8.46 "LED200%8.66 "NEMA 110.24 "7.5€965.17
FUJI ELECTRIC FRN030F1S-2U -taajuusmuuttaja 30 hv 200-230V | AD9QAJ 4UAH6 FRN030F1S-2UYlikuormitus, ylijännite, alijännite, moottorin lämpö ylikuormitus, taajuusmuuttajan lämpö ylikuormitus, vaihe vaiheelta tai vaiheelta maalle oikosulku, vaihevika8.46 "LED200%9.84 "NEMA 115.75 "30€2,660.63
FUJI ELECTRIC FRN040F1S-2U -taajuusmuuttaja 40 hv 200-230V | AD9QAK 4UAH7 FRN040F1S-2UYlikuormitus, ylijännite, alijännite, moottorin lämpö ylikuormitus, taajuusmuuttajan lämpö ylikuormitus, vaihe vaiheelta tai vaiheelta maalle oikosulku, vaihevika10.04 "LED200%12.6 "NEMA 121.65 "40€3,348.21
FUJI ELECTRIC FRN003G11W-2UX -taajuusmuuttaja 3 hv 200-230V | AE4AXT 5HV39 FRN003G11W-2UXYlikuormitus, ylijännite, alijännite, tulovaiheen menetys, ylikuumeneminen, oikosulku, maavika, moottorin ylikuormitus, DB-vastuksen ylikuumeneminen, jumiutumisen esto, lähtövaiheen menetys, moottorin suojaus PTC-termistorilla, automaattinen nollaus5.71 "LED, LCD200%5.91 "NEMA 410.24 "3€2,096.18
FUJI ELECTRIC FRN007P11W-2UX -taajuusmuuttaja 7.5HP 200-230V | AE4AXV 5HV41 FRN007P11W-2UXYlikuormitus, ylijännite, alijännite, tulovaiheen menetys, ylikuumeneminen, oikosulku, maavika, moottorin ylikuormitus, DB-vastuksen ylikuumeneminen, jumiutumisen esto, lähtövaiheen menetys, moottorin suojaus PTC-termistorilla, automaattinen nollaus7.68 "LED, LCD50%8.66 "IP40 / NEMA 110.24 "7.5€2,507.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUJI ELECTRIC FRN005F1S-2U Taajuusmuuttaja 5 hv 200-230V
€846.43 / yksikkö