FUJI ELECTRIC FRN040F1S-2U -taajuusmuuttaja 40 hv 200-230V | AD9QAK 4UAH7

FUJI ELECTRIC FRN040F1S-2U Taajuusmuuttaja 40 hv 200-230V

Varastossa
Tuote: AD9QAK Malli: FRN040F1S-2URistiviite: 4UAH7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,348.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteleva taajuusmuuttaja
Hyväksyy tulonohjaussignaalinKyllä
Säädettävä kiihdytysaika3600 sekuntia.
Säädettävä hidastusaika3600 sekuntia.
OhjausNäppäimistö / kaukosäädin
Syvyys10.04 "
Digitaalinen lukemaKyllä
Näytön tyyppiLED
näytötRPM
dynaaminen jarrutusKyllä
LiiteNEMA 1
Korkeus21.65 "
Input Frequency50 / 60 Hz
Syöttövaihe AC3
Tulojännite200-230 VAC
Näppäimistön lukitusKyllä
Maks. HP40
Maks. Lähtövahvistimet114
Lähtötaajuusalue0.1 - 120 Hz
Lähtöjännite200-240 VAC
suojausYlikuormitus, ylijännite, alijännite, moottorin lämpö ylikuormitus, taajuusmuuttajan lämpö ylikuormitus, vaihe vaiheelta tai vaiheelta maalle oikosulku, vaihevika
Käynnistä / Seis-ohjausOhjelmoitava
Käynnistysmomentti200%
Vääntömomentti @ 1 Hz200%
Leveys12.6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.95
Laivan korkeus (cm)49.53
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)49.28
HS-koodi8504404000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtövaihe AC (3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisuojausSyvyysNäytön tyyppiKäynnistysmomenttiLeveysLiiteKorkeusMaks. HPHinta
FUJI ELECTRIC FRN0020C2S-2U -taajuusmuuttaja 5 hv 200-230V | AD9FJM 4RG39 FRN0020C2S-2UYlijännite, ylivirta, tuleva aalto, alijännite, tulovaiheen menetys, lähtövaiheen menetys, ylikuumeneminen, ylikuormitus5.47 "LED-5.51 "IP207.09 "5€534.86
FUJI ELECTRIC FRN005F1S-2U -taajuusmuuttaja 5 hv 200-230V | AD9QAC 4UAG9 FRN005F1S-2UYlikuormitus, ylijännite, alijännite, moottorin lämpö ylikuormitus, taajuusmuuttajan lämpö ylikuormitus, vaihe vaiheelta tai vaiheelta maalle oikosulku, vaihevika6.42 "LED200%5.91 "NEMA 110.24 "5€846.43
FUJI ELECTRIC FRN007F1S-2U taajuusmuuttaja 7.5 hv 200-230 V | AD9QAD 4UAH1 FRN007F1S-2UYlikuormitus, ylijännite, alijännite, moottorin lämpö ylikuormitus, taajuusmuuttajan lämpö ylikuormitus, vaihe vaiheelta tai vaiheelta maalle oikosulku, vaihevika8.46 "LED200%8.66 "NEMA 110.24 "7.5€965.17
FUJI ELECTRIC FRN030F1S-2U -taajuusmuuttaja 30 hv 200-230V | AD9QAJ 4UAH6 FRN030F1S-2UYlikuormitus, ylijännite, alijännite, moottorin lämpö ylikuormitus, taajuusmuuttajan lämpö ylikuormitus, vaihe vaiheelta tai vaiheelta maalle oikosulku, vaihevika8.46 "LED200%9.84 "NEMA 115.75 "30€2,660.63
FUJI ELECTRIC FRN003G11W-2UX -taajuusmuuttaja 3 hv 200-230V | AE4AXT 5HV39 FRN003G11W-2UXYlikuormitus, ylijännite, alijännite, tulovaiheen menetys, ylikuumeneminen, oikosulku, maavika, moottorin ylikuormitus, DB-vastuksen ylikuumeneminen, jumiutumisen esto, lähtövaiheen menetys, moottorin suojaus PTC-termistorilla, automaattinen nollaus5.71 "LED, LCD200%5.91 "NEMA 410.24 "3€2,096.18
FUJI ELECTRIC FRN007P11W-2UX -taajuusmuuttaja 7.5HP 200-230V | AE4AXV 5HV41 FRN007P11W-2UXYlikuormitus, ylijännite, alijännite, tulovaiheen menetys, ylikuumeneminen, oikosulku, maavika, moottorin ylikuormitus, DB-vastuksen ylikuumeneminen, jumiutumisen esto, lähtövaiheen menetys, moottorin suojaus PTC-termistorilla, automaattinen nollaus7.68 "LED, LCD50%8.66 "IP40 / NEMA 110.24 "7.5€2,507.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUJI ELECTRIC FRN040F1S-2U Taajuusmuuttaja 40 hv 200-230V
€3,348.21 / yksikkö