Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FUJI ELECTRIC FRN0020C2S-2U -taajuusmuuttaja 5 hv 200-230V | AD9FJM 4RG39

FUJI ELECTRIC FRN0020C2S-2U Taajuusmuuttaja 5 HP 200-230V

Varastossa
Tuote: AD9FJM Malli: FRN0020C2S-2URistiviite: 4RG39

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€534.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteleva taajuusmuuttaja
ValvontatapaV / F-ohjaus (yksinkertaistettu momentti-vektori-ohjaus)
Syvyys5.47 "
Näytön tyyppiLED
LiiteIP20
Korkeus7.09 "
Input Frequency50 / 60 Hz
Syöttövaihe AC3
Tulojännite200-230 VAC
Maks. HP5
Maks. Lähtövahvistimet17
Lähtötaajuusalue50 / 60 Hz
Lähtöjännite200-230 VAC
suojausYlijännite, ylivirta, tuleva aalto, alijännite, tulovaiheen menetys, lähtövaiheen menetys, ylikuumeneminen, ylikuormitus
Leveys5.51 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8504404000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Taajuusmuuttaja Fuji Electric FRN0020C2S-2U optimoi energiankulutuksen säätämällä moottoriin syötettyä taajuutta ja jännitettä, mikä parantaa käyttötehokkuutta. Se sopii ihanteellisesti puhaltimiin, pumppuihin, kuljettimiin ja muihin koneisiin, joissa moottorin nopeuden tarkka säätö on välttämätöntä.

Ominaisuudet:

  • Fuji Electricin FRN0020C2S-2U-taajuusmuuttajassa on dynaaminen vääntömomenttivektoriohjaus, joka mahdollistaa tarkan tehon laskennan moottorin kuormituksen perusteella.
  • Siinä on säädettävät kiihtyvyys- ja hidastusajat 0 - 3600 sekuntia, mikä takaa tarkan nopeuden hallinnan.
  • Tämä taajuusmuuttaja tarjoaa laajan lähtötaajuusalueen 0.1 - 400 Hz, joka sopii erilaisiin teollisiin sovelluksiin.
  • Se on varustettu jarrukatkojalla tehokkaan jarrutuksen varmistamiseksi hidastuessa.
  • Tässä taajuusmuuttajassa on avoin kotelo, joka on kokonaisuudessaan kompakti (5-1/2 tuumaa) ja sopii erilaisiin asennuksiin.
  • Siinä on sisäänrakennettu suojamekanismi ulkoista hälytystuloa, maasulkua, ylivirtaa ja ylikuumenemista vastaan.
  • Tämä kansainvälisten standardien (CE, EN61800-5-1, UL 508C) mukainen taajuusmuuttaja varmistaa luotettavuuden ja turvallisuuden.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Fuji Electric Taajuusmuuttaja NEMA 1 -sarja: Tämä NEMA 1 -kotelo estää pölyn ja satunnaisen kosketuksen VFD:n kanssa, joten se sopii sisäkäyttöön. Integroitumalla saumattomasti VFD:hen, tämä sarja varmistaa virtaviivaisen ja luotettavan ratkaisun moottorin nopeuden säätöön, mikä edistää tehokasta ja optimoitua toimintaa teollisuusympäristöissä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tätä taajuusmuuttajaa ylläpidetään?

A.

  • Tarkasta silmämääräisesti kaikki osat, joissa näkyy liiallista kuumenemista tai värimuutoksia korroosion/öljyvuotojen vuoksi.
  • Puhdista kerääntynyt pöly ja roskat kuivalla paineilmalla.
  • Tarkista liittimien vääntömomenttiasetukset. Älä kiristä liitoksia liikaa.
  • Aseta vaihtoaikataulu komponenteille, joiden elinkaari on lyhyt.

K. Kuinka teen taajuusmuuttajaasemien vianmäärityksen?

A.

  • Tarkista löysät liitännät.
  • Tarkista ylikuumeneminen.
  • Tarkista oikeat jännite- ja virtatasot.

K. Miten FRN0020C2S-2U:n dynaaminen vääntömomenttivektoriohjausominaisuus vaikuttaa moottorin suorituskykyyn?

A. Dynaaminen vääntömomenttivektoriohjaus laskee ja säätää tehoa moottorin kuormituksen perusteella ja optimoi vääntömomentin moottorin yleisen suorituskyvyn parantamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisuojausSyvyysNäytön tyyppiKäynnistysmomenttiLeveysLiiteKorkeusMaks. HPHinta
FUJI ELECTRIC FRN005F1S-2U -taajuusmuuttaja 5 hv 200-230V | AD9QAC 4UAG9 FRN005F1S-2UYlikuormitus, ylijännite, alijännite, moottorin lämpö ylikuormitus, taajuusmuuttajan lämpö ylikuormitus, vaihe vaiheelta tai vaiheelta maalle oikosulku, vaihevika6.42 "LED200%5.91 "NEMA 110.24 "5€846.43
FUJI ELECTRIC FRN007F1S-2U taajuusmuuttaja 7.5 hv 200-230 V | AD9QAD 4UAH1 FRN007F1S-2UYlikuormitus, ylijännite, alijännite, moottorin lämpö ylikuormitus, taajuusmuuttajan lämpö ylikuormitus, vaihe vaiheelta tai vaiheelta maalle oikosulku, vaihevika8.46 "LED200%8.66 "NEMA 110.24 "7.5€965.17
FUJI ELECTRIC FRN030F1S-2U -taajuusmuuttaja 30 hv 200-230V | AD9QAJ 4UAH6 FRN030F1S-2UYlikuormitus, ylijännite, alijännite, moottorin lämpö ylikuormitus, taajuusmuuttajan lämpö ylikuormitus, vaihe vaiheelta tai vaiheelta maalle oikosulku, vaihevika8.46 "LED200%9.84 "NEMA 115.75 "30€2,660.63
FUJI ELECTRIC FRN040F1S-2U -taajuusmuuttaja 40 hv 200-230V | AD9QAK 4UAH7 FRN040F1S-2UYlikuormitus, ylijännite, alijännite, moottorin lämpö ylikuormitus, taajuusmuuttajan lämpö ylikuormitus, vaihe vaiheelta tai vaiheelta maalle oikosulku, vaihevika10.04 "LED200%12.6 "NEMA 121.65 "40€3,348.21
FUJI ELECTRIC FRN003G11W-2UX -taajuusmuuttaja 3 hv 200-230V | AE4AXT 5HV39 FRN003G11W-2UXYlikuormitus, ylijännite, alijännite, tulovaiheen menetys, ylikuumeneminen, oikosulku, maavika, moottorin ylikuormitus, DB-vastuksen ylikuumeneminen, jumiutumisen esto, lähtövaiheen menetys, moottorin suojaus PTC-termistorilla, automaattinen nollaus5.71 "LED, LCD200%5.91 "NEMA 410.24 "3€2,096.18
FUJI ELECTRIC FRN007P11W-2UX -taajuusmuuttaja 7.5HP 200-230V | AE4AXV 5HV41 FRN007P11W-2UXYlikuormitus, ylijännite, alijännite, tulovaiheen menetys, ylikuumeneminen, oikosulku, maavika, moottorin ylikuormitus, DB-vastuksen ylikuumeneminen, jumiutumisen esto, lähtövaiheen menetys, moottorin suojaus PTC-termistorilla, automaattinen nollaus7.68 "LED, LCD50%8.66 "IP40 / NEMA 110.24 "7.5€2,507.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUJI ELECTRIC FRN0020C2S-2U Taajuusmuuttaja 5 HP 200-230V
€534.86 / yksikkö