Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RITTAL OHS200C -reiän tiiviste 2.50-reikä 2-tuumaisessa johtimessa | AF2LAT 6UUK6

RITTAL OHS200C reiän tiiviste 2.50 tuuman reiän 2 tuuman putki

Varastossa
Tuote: AF2LAT Malli: OHS200CRistiviite: 6UUK6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistetty reiän tiiviste
VäriHarmaa
Putken koko2"
Suorittaa loppuunJauhemaalattu sinkitty
TiivisteOilight
Reikä dia.2-1 / 2 "
MateriaaliHiiliteräs
NEMA-kotelotyyppi12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu (sinetöimään käyttämättömät painikkeet tai kanavareiät)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoReikä dia.Hinta
RITTAL OHSMPBC -reiän tiiviste 0.88Reiässä 22.5mm PB | AF2LAK 6UUJ9 OHSMPBC22mm7 / 8 "€19.29
RITTAL OHS050C reiän tiiviste 0.88 tuuman reikässä 1/2 AF2LAL 6UUK0 OHS050C1 / 2 "7 / 8 "€19.40
RITTAL OHS075C reiän tiiviste 1.06 tuuman reiässä 3/4 tuuman putkessa | AF2LAM 6UUK1 OHS075C3 / 4 "1-1 / 16 "€23.10
RITTAL OHSSPBC reiän tiiviste 1.25 reikässä 30.5mm PB | AF2LAN 6UUK2 OHSSPBC30mm1-1 / 4 "€27.14
RITTAL OHS100C reiän tiiviste 1.38 tuuman reikässä 1 tuuman johto | AF2LAP 6UUK3 OHS100C1"1-3 / 8 "€32.16
RITTAL OHS125C reiän tiiviste 1.69 tuuman reiässä 1.25 tuuman johto | AF2LAQ 6UUK4 OHS125C1-1 / 4 "1-11 / 16 "€33.10
RITTAL OHS150C reiän tiiviste 2.00 tuuman reikässä 1.5 tuuman johto | AF2LAR 6UUK5 OHS150C1-1 / 2 "2"€37.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITTAL OHS200C reiän tiiviste 2.50 tuuman reiän 2 tuuman putki
€47.20 / yksikkö