FSI FSI Heat 200A Heat 200A Diesel vedenlämmitin 440000 Btu | AD8QRH 4LUU6

FSI FSI Heat 200A Heat 200A Diesel vedenlämmitin 440000 Btu

Varastossa
Tuote: AD8QRH Malli: FSI Heat 200ARistiviite: 4LUU6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€24,492.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdistus suihku vedenlämmitin
Btu440000
Mitat31x 51 x 31 "
Virtausnopeus14 gpm
Polttoainetyyppidiesel-
Lähtöjen lukumäärä3
Painealue100 psi
Säiliön kokotankless

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 148.5
Laivan korkeus (cm)162.56
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8419110000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sähköarvot (115 V / 60 Hz / 15 A)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FSI FSI Heat 200A Heat 200A Diesel vedenlämmitin 440000 Btu
€24,492.17 / yksikkö