FSI F-DI25HP0105CM 2-1 / 2 tonnin kannettava lämpöpumppu 30000 Btu | AD8QRT 4LUV7

FSI F-DI25HP0105CM 2-1/2 tonnin kannettava lämpöpumppu 30000 Btu

Varastossa
Tuote: AD8QRT Malli: F-DI25HP0105CMRistiviite: 4LUV7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€41,314.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä2-1 / 2 tonnin kannettava lämpöpumppu
Btu30000
Korkeus3.5ft.
Pituus4 1/3 jalkaa.
Jännite240
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 148.5
Laivan korkeus (cm)129.54
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi7322900015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusHinta
FSI F-DI35HP0100CM 3-1 / 2 tonnin kannettava lämpöpumppu 43500 Btu | AD8QRU 4LUV8 F-DI35HP0100CM3-1 / 2 tonnin kannettava lämpöpumppu4 2/3 jalkaa.€42,996.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FSI F-DI25HP0105CM 2-1/2 tonnin kannettava lämpöpumppu 30000 Btu
€41,314.43 / yksikkö