FSI DAT7500-DTGR -rokotussuoja 24 x 40 x 11 jalan läpi | AC7EQK 38F320

FSI DAT7500-DTGR-rokotussuoja 24 x 40 x 11 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC7EQK Malli: DAT7500-DTGRRistiviite: 38F320

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€87,143.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallettava ajo rokotussuojan kautta
Korkeus11ft.
Pituus24ft.
MateriaaliPVC / Nylon
Leveys40ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 450
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi6306229030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FSI DAT7500-DTGR-rokotussuoja 24 x 40 x 11 jalkaa
€87,143.53 / yksikkö