FSI DAT2525S puhdistussuihku 1 linja 156 x 84 x 96 | AD8QQW 4LUT4

FSI DAT2525S Dekontaminointisuihku 1 rivi 156 x 84 x 96

Varastossa
Tuote: AD8QQW Malli: DAT2525SRistiviite: 4LUT4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€23,481.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallettava puhdistus suihku
VäriFSI sininen
Konfigurointi1 linjan joukkotuho
Virtausnopeus8 gpm
Korkeus96 "
Tuloliitännän koko3/4 "GHT
Pituus156 "
MateriaaliPVC / Nylon
Suihkupään materiaaliNylon
Paino tyhjä180 lb
Leveys84 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81.65
Laivan korkeus (cm)78.74
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKonfigurointiKorkeusPituusPaino tyhjäLeveysHinta
FSI DAT1010S -puhdistussuihku yksittäinen 42 x 42 x 96 | AD8QQU 4LUT2 DAT1010SYksi potilas96 "42 "65 lb42 "€11,123.06
FSI DAT2020S -puhdistussuihku yksittäinen 84 x 84 x 96 | AD8QQV 4LUT3 DAT2020SYksi potilas96 "84 "90 lb84 "€16,044.03
FSI DAT3030S puhdistus suihku 2-linjainen 120 x 120 x 108 | AD8QQX 4LUT5 DAT3030S2 linjaa ei-ambulatorinen108 "120 "139 lb120 "€30,548.31
FSI DAT3535S puhdistus suihku 2-linjainen 180 x 120 x 108 | AD8QQY 4LUT6 DAT3535S2 linjan joukkotuho108 "180 "230 lb120 "€32,246.75
FSI DAT3060S puhdistus suihku 3-linjainen 240 x 156 x 108 | AD8QQZ 4LUT7 DAT3060S3 linjan joukkotuho108 "240 "335 lb156 "€47,376.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FSI DAT2525S Dekontaminointisuihku 1 rivi 156 x 84 x 96
€23,481.43 / yksikkö