Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FROST KING V75H kutistuu ikkuna 62 x 210 tuumaa | AD4TFQ 43Y842

FROST KING V75H kutisteikkunasarja 62 x 210 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD4TFQ Malli: V75HRistiviite: 43Y842

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKutista ja tiivistä ikkunasarja
VäriPoista valinta
Pituus62 "
Materiaalipolyolefiini
AsennusNauha
Leveys210 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.28
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi3926909987
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
FROST KING V73H Kutistetaan lasisarja sisätiloihin 42 x 62 tuumaa | AD4TFM 43Y839 V73H42 "€9.06
FROST KING V73 / 3H Kutistekerrassarja sisätiloissa 42 x 62 tuumaa | AD4TFN 43Y840 V73 / 3H42 "€39.17
FROST KING V73/9H Kutistusikkunasarja Sisä 42 x 62 In | AD4TFP 43Y841 V73 / 9H42 "€56.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FROST KING V75H kutisteikkunasarja 62 x 210 tuumaa
€25.13 / yksikkö