Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FROST KING V73 / 3H Kutistekerrassarja sisätiloissa 42 x 62 tuumaa | AD4TFN 43Y840

FROST KING V73/3H kutisteikkunasarja sisäkäyttöön 42 x 62 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD4TFN Malli: V73/3HRistiviite: 43Y840

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKutista ja tiivistä ikkunasarja
VäriPoista valinta
Pituus62 "
Materiaalipolyolefiini
AsennusNauha
Leveys42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi3926909987
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
FROST KING V73H Kutistetaan lasisarja sisätiloihin 42 x 62 tuumaa | AD4TFM 43Y839 V73H42 "€9.06
FROST KING V73/9H Kutistusikkunasarja Sisä 42 x 62 In | AD4TFP 43Y841 V73 / 9H42 "€56.40
FROST KING V75H kutistuu ikkuna 62 x 210 tuumaa | AD4TFQ 43Y842 V75H210 "€25.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FROST KING V73/3H kutisteikkunasarja sisäkäyttöön 42 x 62 tuumaa
€39.17 / yksikkö