Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KYOCERA 07007 Spotting Drill Bit, 1/8 tuuman poranterä, 0.2000 tuuman Flute Lg, 1 1/2 tuuman pituus | CR7VNL 414V58

KYOCERA 07007 Spotting Drill Bit, 1/8 Inch Drill Bit Size, 0.2000 Inch Flute Lg, 1 1/2 Inch Length

Varastossa
Tuote: CR7VNL Malli: 07007Ristiviite: 414V58
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
€20.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuuspora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0049
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KYOCERA 07023 Spotting Drill Bit, 1/8 tuuman poranterä, 0.2000 tuuman Flute Lg, 1 1/2 tuuman Lg, kovametalli | CR7VNM 414V56 07023€13.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KYOCERA 07007 Spotting Drill Bit, 1/8 Inch Drill Bit Size, 0.2000 Inch Flute Lg, 1 1/2 Inch Length
€20.30 / yksikkö