Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FRIO-TEMP 20717T nestetuumainen lasilämpömittari -5 - 20c | AA4GFW 12L959

FRIO-TEMP 20717T nestetuumainen lasilämpömittari -5 - 20c

Varastossa
Tuote: AA4GFW Malli: 20717TRistiviite: 12L959

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestemäinen lasilämpömittari
KalibrointitodistusNIST
TäyttääEnviro Safe (R) -neste
Pituus135mm
Skaalaa jaot0.5 astetta C
Temp. alue-5 astetta 20 astetta C.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi9025114000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Fluoripolymeeripinnoite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusSkaalaa jaotTemp. alueHinta
FRIO-TEMP 20401C nestemäisen tuuman lasilämpömittari -20 - 10 c | AA4GFH 12L941 20401C180mm0.1 astetta C-20 astetta 10 astetta C.€347.55
FRIO-TEMP 20404C nestemäisen tuuman lasilämpömittari 95 - 115c | AA4GFJ 12L944 20404C200mm2-astetta F95 astetta 115 astetta C€353.81
FRIO-TEMP 20630C nestemäisen tuuman lasilämpömittari -90 - 25c | AA4GFK 12L945 20630C145mm2-astetta F-90 astetta 25 astetta C.€405.96
FRIO-TEMP 20700C nestemäisen tuuman lasilämpömittari -5 - 15c | AA4GFL 12L946 20700C125mm0.5 astetta C-5 astetta 15 astetta C.€352.28
FRIO-TEMP 20715C nestemäisen tuuman lasilämpömittari -30 - 1 c | AA4GFM 12L947 20715C135mm0.5 astetta C-30 astetta 1 astetta C.€342.56
FRIO-TEMP 20400 nestemäisen tuuman lasilämpömittari -25 - 5c | AA4GFN 12L950 20400210mm2-astetta F-25 astetta 5 astetta C.€103.16
FRIO-TEMP 20401 nestemäisen tuuman lasilämpömittari -2 - 10c | AA4GFP 12L951 20401180mm2-astetta F-2 astetta 10 astetta C.€100.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIO-TEMP 20717T nestetuumainen lasilämpömittari -5 - 20c
€88.80 / yksikkö