FRIGIDAIRE FHWC253WB2 Ikkuna-ilmastointilaite, 25000 BTUH, Vain jäähdytys, 230VAC, 2410W

Tuote: CH6PFM Malli: FHWC253WB2Ristiviite: 61DD92
€1,219.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIkkunan ilmastointilaite
Ilmavirran suunta6 Way
Ampeeria13A
Alue (neliö-Ft.)1400 - 1500 neliömetriä
VäriValkoinen
Kompressorin tyyppiRotary
OhjausElektroninen
Viilennyskapasiteetti25000 XNUMX BTUH
Ilmankuivausnopeus8 pt./tunti.
Syvyys26 1 / 2 "
TullimääräAsuinaste
Korkeus18 5 / 8 "
Hz60 Hz
Maks. Seinämän paksuus10 "
NEMA-kokoonpanoLCDI, 6-20P
Nopeuksien määrä3
ToimintatilaVain jäähdytys
Virtajohdon pituus5 ft.
Kylmäaineen tyyppiR-32
Äänitaso62 dBA
Jännite230V AC
Watts2410W
Leveys26 1 / 2 "
Ikkunan korkeus19 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaSveitsi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKylmäaineen tyyppiAmpeeriaAlue (neliö-Ft.)ÄänitasoJänniteWattsLeveysIkkunan korkeusHinta
FRIGIDAIRE FFRS08221 Ikkunoiden ilmastointilaite, 8000 BtuH, valkoinen | CD2KZC 45RK41 FFRS08221R-410A7.0--115 VAC76014.5 "-€863.28
FRIGIDAIRE FFRE153WA1 Ikkuna-ilmastointilaite, 15100 BTUH, Vain jäähdytys, 115VAC, 1280W | CH6PFE 61DD90 FFRE153WA1R-329.35A550 - 700 neliömetriä52 dBA, 53 dBA, 56 dBA115V AC1280W23 5 / 8 "18 1 / 2 "€921.64
FRIGIDAIRE FHWC183WB2 Ikkunan ilmastointilaite, 18000 BTUH, Vain jäähdytys, 230VAC, 1510W | CH6PFL 61DD91 FHWC183WB2R-327.6A700 - 1000 neliömetriä58 dBA230V AC1510W23 5 / 8 "18 1 / 2 "€1,057.34
Tarjouspyyntö
FRIGIDAIRE FHWC282WB2 Ikkunan ilmastointilaite, 28000 BTUH, Vain jäähdytys, 230VAC, 3180W | CH6PFN 61DD93 FHWC282WB2R-3214.7A1400 - 1500 neliömetriä63 dBA230V AC3180W26 1 / 2 "19 1 / 2 "€1,135.86
FRIGIDAIRE FHWH082WA1 Ikkunan ilmastointilaite, 8000 BTUH, 115VAC | CH6PFR 61DD94 FHWH082WA1R-410A12A, 6.6A, 7.1A300 - 350 neliömetriä57 dBA115V AC750 / 817 / 1220W22 5 / 8 "16 1 / 2 "€853.85
FRIGIDAIRE FFRE103WA1 Ikkuna-ilmastointilaite, 10000 BtuH, 400 - 450 neliöjalkaa, 115VAC - LCDI, 5-15P, Kiinteä, 12 | CP6GAW 61DD88 FFRE103WA1--------€603.44
FRIGIDAIRE FFRE123WA1 Ikkuna-ilmastointilaite, 12000 BtuH, 450 - 550 neliöjalkaa, 115VAC - LCDI, 5-15P, Kiinteä, 12 | CP6GAX 61DD89 FFRE123WA1--------€697.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIGIDAIRE FHWC253WB2 Ikkuna-ilmastointilaite, 25000 BTUH, Vain jäähdytys, 230VAC, 2410W
€1,219.10 / yksikkö