FRIGIDAIRE FHWC282WB2 Ikkuna-ilmastointilaite, 28000 BTUH, Vain jäähdytys, 230VAC, 3180W

Varastossa
Tuote: CH6PFN Malli: FHWC282WB2Ristiviite: 61DD93

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,135.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIkkunan ilmastointilaite
Ilmavirran suunta6 Way
Ampeeria14.7A
Alue (neliö-Ft.)1400 - 1500 neliömetriä
VäriValkoinen
Kompressorin tyyppiRotary
OhjausElektroninen
Viilennyskapasiteetti28000 XNUMX BTUH
Ilmankuivausnopeus9.5 pt./tunti.
Syvyys26 1 / 2 "
TullimääräAsuinaste
Korkeus18 5 / 8 "
Hz60 Hz
Maks. Seinämän paksuus10 "
NEMA-kokoonpanoLCDI, 6-30P
Nopeuksien määrä3
ToimintatilaVain jäähdytys
Virtajohdon pituus5 ft.
Kylmäaineen tyyppiR-32
Äänitaso63 dBA
Jännite230V AC
Watts3180W
Leveys26 1 / 2 "
Ikkunan korkeus19 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.5
AlkuperämaaSveitsi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKylmäaineen tyyppiAmpeeriaAlue (neliö-Ft.)ÄänitasoJänniteWattsLeveysIkkunan korkeusHinta
FRIGIDAIRE FFRS08221 Ikkunoiden ilmastointilaite, 8000 BtuH, valkoinen | CD2KZC 45RK41 FFRS08221R-410A7.0--115 VAC76014.5 "-€863.28
FRIGIDAIRE FFRE153WA1 Ikkuna-ilmastointilaite, 15100 BTUH, Vain jäähdytys, 115VAC, 1280W | CH6PFE 61DD90 FFRE153WA1R-329.35A550 - 700 neliömetriä52 dBA, 53 dBA, 56 dBA115V AC1280W23 5 / 8 "18 1 / 2 "€921.64
FRIGIDAIRE FHWC183WB2 Ikkunan ilmastointilaite, 18000 BTUH, Vain jäähdytys, 230VAC, 1510W | CH6PFL 61DD91 FHWC183WB2R-327.6A700 - 1000 neliömetriä58 dBA230V AC1510W23 5 / 8 "18 1 / 2 "€1,057.34
Tarjouspyyntö
FRIGIDAIRE FHWC253WB2 Ikkunan ilmastointilaite, 25000 BTUH, Vain jäähdytys, 230VAC, 2410W | CH6PFM 61DD92 FHWC253WB2R-3213A1400 - 1500 neliömetriä62 dBA230V AC2410W26 1 / 2 "19 1 / 2 "€1,219.10
Tarjouspyyntö
FRIGIDAIRE FHWH082WA1 Ikkunan ilmastointilaite, 8000 BTUH, 115VAC | CH6PFR 61DD94 FHWH082WA1R-410A12A, 6.6A, 7.1A300 - 350 neliömetriä57 dBA115V AC750 / 817 / 1220W22 5 / 8 "16 1 / 2 "€853.85
FRIGIDAIRE FFRE103WA1 Ikkuna-ilmastointilaite, 10000 BtuH, 400 - 450 neliöjalkaa, 115VAC - LCDI, 5-15P, Kiinteä, 12 | CP6GAW 61DD88 FFRE103WA1--------€603.44
FRIGIDAIRE FFRE123WA1 Ikkuna-ilmastointilaite, 12000 BtuH, 450 - 550 neliöjalkaa, 115VAC - LCDI, 5-15P, Kiinteä, 12 | CP6GAX 61DD89 FFRE123WA1--------€697.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIGIDAIRE FHWC282WB2 Ikkuna-ilmastointilaite, 28000 BTUH, Vain jäähdytys, 230VAC, 3180W
€1,135.86 / yksikkö