FRIGIDAIRE FFRS08221 Ikkunoiden ilmastointilaite, 8000 BtuH, valkoinen | CD2KZC 45RK41

FRIGIDAIRE FFRS08221 Slider Casement Window ilmastointilaite, 8000 BtuH jäähdytys, valkoinen

Varastossa
Tuote: CD2KZC Malli: FFRS08221Ristiviite: 45RK41

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€863.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIkkunan ilmastointilaite
Ilmavirran suunta4 Way
Ampeeria7.0
BtuH-jäähdytys8000
VäriValkoinen
OhjausElektroninen
Ilmankuivausnopeus3.0 pistettä / tunti
Syvyys25.5 "
Vain tuulettimen nopeudet3
Korkeus20.25 "
Korkea CFM263
Maks. Seinämän paksuus8-1 / 2 "
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
ToimintatilaVain viileä
Virtajohdon pituus6ft.
Arvosana11.2
Kylmäaineen tyyppiR-410A
Jännite115 VAC
Watts760
Leveys14.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKylmäaineen tyyppiAmpeeriaAlue (neliö-Ft.)ÄänitasoJänniteWattsLeveysIkkunan korkeusHinta
FRIGIDAIRE FFRE153WA1 Ikkuna-ilmastointilaite, 15100 BTUH, Vain jäähdytys, 115VAC, 1280W | CH6PFE 61DD90 FFRE153WA1R-329.35A550 - 700 neliömetriä52 dBA, 53 dBA, 56 dBA115V AC1280W23 5 / 8 "18 1 / 2 "€921.64
FRIGIDAIRE FHWC183WB2 Ikkunan ilmastointilaite, 18000 BTUH, Vain jäähdytys, 230VAC, 1510W | CH6PFL 61DD91 FHWC183WB2R-327.6A700 - 1000 neliömetriä58 dBA230V AC1510W23 5 / 8 "18 1 / 2 "€1,057.34
Tarjouspyyntö
FRIGIDAIRE FHWC253WB2 Ikkunan ilmastointilaite, 25000 BTUH, Vain jäähdytys, 230VAC, 2410W | CH6PFM 61DD92 FHWC253WB2R-3213A1400 - 1500 neliömetriä62 dBA230V AC2410W26 1 / 2 "19 1 / 2 "€1,219.10
Tarjouspyyntö
FRIGIDAIRE FHWC282WB2 Ikkunan ilmastointilaite, 28000 BTUH, Vain jäähdytys, 230VAC, 3180W | CH6PFN 61DD93 FHWC282WB2R-3214.7A1400 - 1500 neliömetriä63 dBA230V AC3180W26 1 / 2 "19 1 / 2 "€1,135.86
FRIGIDAIRE FHWH082WA1 Ikkunan ilmastointilaite, 8000 BTUH, 115VAC | CH6PFR 61DD94 FHWH082WA1R-410A12A, 6.6A, 7.1A300 - 350 neliömetriä57 dBA115V AC750 / 817 / 1220W22 5 / 8 "16 1 / 2 "€853.85
FRIGIDAIRE FFRE103WA1 Ikkuna-ilmastointilaite, 10000 BtuH, 400 - 450 neliöjalkaa, 115VAC - LCDI, 5-15P, Kiinteä, 12 | CP6GAW 61DD88 FFRE103WA1--------€603.44
FRIGIDAIRE FFRE123WA1 Ikkuna-ilmastointilaite, 12000 BtuH, 450 - 550 neliöjalkaa, 115VAC - LCDI, 5-15P, Kiinteä, 12 | CP6GAX 61DD89 FFRE123WA1--------€697.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIGIDAIRE FFRS08221 Slider Casement Window ilmastointilaite, 8000 BtuH jäähdytys, valkoinen
€863.28 / yksikkö