FRIGIDAIRE FFHT1425VW Jääkaappi ja pakastin, valkoinen, 10 Cu. Ft. Jääkaapin kapasiteetti | CH6PFD 55NR39

FRIGIDAIRE FFHT1425VW Jääkaappi ja pakastin, valkoinen, 10 Cu. Ft. Jääkaapin kapasiteetti

Varastossa
Tuote: CH6PFD Malli: FFHT1425VWRistiviite: 55NR39

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,153.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJääkaappi ja pakastin
Ampeeria4A
VäriValkoinen
OvityyliKiinteä, keinu
Energy Star -yhteensopivaKyllä
Pakastimen kapasiteetti3.9 cu. ft.
Ovien lukumäärä2
Kokonaissyvyys29 3 / 8 "
Kokonaiskorkeus60 1 / 2 "
kokonaisleveys27 5 / 8 "
Jääkaapin kapasiteetti10 cu. ft.
Jääkaapin tyyliYläpakastin
Jääkaapin lämpötila-alue33-39 astetta
Kokonaiskapasiteetti13.9 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 71.1
AlkuperämaaThaimaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysAmpeeriaVäriKokonaiskorkeuskokonaisleveysPlug TypeKylmäaineen tyyppiOhjausHinta
FRIGIDAIRE FFHT1814TB jääkaappi ja pakastin, 18 ov. ft., musta | CD2HWR 406F05 FFHT1814TB30.125 "6.0Musta66.625 "30 "NEMA 5-15PR134ASäädettävä valitsin€1,211.19
FRIGIDAIRE FFHT1814TW Jääkaappi ja pakastin, 18 ov. ft., valkoinen | CD2HWT 406F06 FFHT1814TW30.125 "6.0Valkoinen66.625 "30 "NEMA 5-15PR134ASäädettävä valitsin€1,280.95
FRIGIDAIRE FFET1222UV-jääkaappi, ruostumaton teräs, 8.4 Cu. Ft. Jääkaapin kapasiteetti | CH6PFA 52HZ74 FFET1222UV28 3 / 4 "15ARuostumaton teräs59 7 / 8 "24 "NEMA.pngR-600ADigitaalinen€1,073.73
FRIGIDAIRE FFHT1425VB Jääkaappi ja pakastin, musta, 10 Cu. Ft. Jääkaapin kapasiteetti | CH6PFB 55NR40 FFHT1425VB29 3 / 8 "4AMusta60 1 / 2 "27 5 / 8 "---€1,214.43
FRIGIDAIRE FFHT1425VV Jääkaappi ja pakastin, ruostumaton teräs, 10 Cu. Ft. Jääkaapin kapasiteetti | CH6PFC 55NR38 FFHT1425VV29 3 / 8 "4ARuostumaton teräs60 1 / 2 "27 5 / 8 "---€1,203.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIGIDAIRE FFHT1425VW Jääkaappi ja pakastin, valkoinen, 10 Cu. Ft. Jääkaapin kapasiteetti
€1,153.48 / yksikkö