FRIGIDAIRE FFEH3054UW Sähköuuni, Valkoinen, 36-43/64 x 29-7/8 x 29-3/16 tuumaa Koko | CF2JFW 55MK36

FRIGIDAIRE FFEH3054UW sähköuunisarja, valkoinen, koko 36-43/64 x 29-7/8 x 29-3/16 tuumaa

Tuote: CF2JFW Malli: FFEH3054UWRistiviite: 55MK36

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUuni
VäriValkoinen
Syvyys29-3 / 16 "
Korkeus36-43 / 64 "
Virtalähdesähköinen
Leveys29-7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.5
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
FRIGIDAIRE FFEH3051VS sähköuunisarja, ruostumaton teräs, 36-43/64 x 29-7/8 x 29-3/16 tuumaa koko | CF2JFX 55MK42 FFEH3051VSRuostumaton teräs€2,251.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIGIDAIRE FFEH3054UW sähköuunisarja, valkoinen, koko 36-43/64 x 29-7/8 x 29-3/16 tuumaa