FRIGIDAIRE FFEH3051VS sähköuunisarja, ruostumaton teräs, 36-43/64 x 29-7/8 x 29-3/16 tuumaa koko | CF2JFX 55MK42

FRIGIDAIRE FFEH3051VS sähköuunisarja, ruostumaton teräs, koko 36-43/64 x 29-7/8 x 29-3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2JFX Malli: FFEH3051VSRistiviite: 55MK42

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,251.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUuni
VäriRuostumaton teräs
Syvyys29-3 / 16 "
Korkeus36-43 / 64 "
Virtalähdesähköinen
Leveys29-7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.5
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
FRIGIDAIRE FFEH3054UW Sähköuuni, Valkoinen, 36-43/64 x 29-7/8 x 29-3/16 tuumaa Koko | CF2JFW 55MK36 FFEH3054UWValkoinen-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIGIDAIRE FFEH3051VS sähköuunisarja, ruostumaton teräs, koko 36-43/64 x 29-7/8 x 29-3/16 tuumaa
€2,251.27 / yksikkö