FRIEDRICH VHA18K50 pystysuuntainen pakattu ilmastointilaite, 18400 BTUH, jäähdytys/lämmitys, 208-230VAC | CH6RWZ 55ET85

FRIEDRICH VHA18K50 pystysuuntainen pakattu ilmastointilaite, 18400 BTUH, jäähdytys/lämmitys, 208-230 VAC

Varastossa
Tuote: CH6RWZ Malli: VHA18K50Ristiviite: 55ET85

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,341.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora pakattu ilmastointilaite
Ilmavirta675 cfm
Ampeeria7.9A
Alue (neliö-Ft.)700 - 1000 neliömetriä
Koko17000 XNUMX BTUH
Ohjausjännitteet24V AC / DC
Viilennyskapasiteetti18400 XNUMX BTUH
Syvyys23 "
Mitat47 "x 23" x 23 "
EER11
Korkeus47 "
Hz60 Hz
ToimintatilaJäähdytys / lämmitys
Vaihe1
Kylmäaineen tyyppiR-410A
Käänteisen syklin lämpö COP3.3
Jännite208-230V AC
Watts5W
Leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 106.65
AlkuperämaaMeksiko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsIlmavirtaAmpeeriaAlue (neliö-Ft.)KokoMitatKorkeusJänniteHinta
FRIEDRICH VHA09K34 pystysuuntainen pakattu ilmastointilaite, 9300 BTUH, jäähdytys/lämmitys, 208-230VAC | CH6RWV 55ET80 VHA09K343.4W490 cfm4.1A350 - 400 neliömetriä11600 XNUMX BTUH32 "x 23" x 23 "32 "208-230V AC€4,019.91
Tarjouspyyntö
FRIEDRICH VHA09R34 Pystypakattu ilmastointilaite, 9300 BTUH, jäähdytys/lämmitys, 265VAC | CH6RWW 55ET81 VHA09R343.4W490 cfm3.5A350 - 400 neliömetriä11600 XNUMX BTUH32 "x 23" x 23 "32 "265V AC€4,011.76
Tarjouspyyntö
FRIEDRICH VHA12K34 pystysuuntainen pakattu ilmastointilaite, 11500 BTUH, jäähdytys/lämmitys, 208-230VAC | CH6RWX 55ET82 VHA12K343.4W490 cfm4.9A450 - 550 neliömetriä11600 XNUMX BTUH32 "x 23" x 23 "32 "208-230V AC€4,251.49
Tarjouspyyntö
FRIEDRICH VHA12R34 Pystypakattu ilmastointilaite, 11500 BTUH, Jäähdytys/lämmitys, 265VAC | CH6RWY 55ET83 VHA12R343.4W490 cfm4A450 - 550 neliömetriä11600 XNUMX BTUH32 "x 23" x 23 "32 "265V AC€4,071.11
Tarjouspyyntö
FRIEDRICH VHA24K50 Vertical Package Ilmastointilaite, 23000/22800 BTUH, 208/230VAC | CH6RXA 55NL91 VHA24K50---1200 - 1400 neliömetriä17000 XNUMX BTUH50 "x 23" x 23 "50 "208/230 V AC€7,078.64
Tarjouspyyntö
FRIEDRICH VHA24K75 Vertical Package Ilmastointilaite, R-410A Kylmäaine, 230VAC | CH6RXB 55NL92 VHA24K75---1201 - 1400 neliömetriä17000 XNUMX BTUH50 "x 23" x 23 "50 "230V AC€7,150.30
FRIEDRICH VHA18K34 pystysuuntainen pakattu ilmastointilaite, 18, 400 BtuH, 700 - 1000 neliöjalkaa, 16, 700 BtuH | CP6FHX 55ET84 VHA18K34--------€6,085.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIEDRICH VHA18K50 pystysuuntainen pakattu ilmastointilaite, 18400 BTUH, jäähdytys/lämmitys, 208-230 VAC
€5,341.25 / yksikkö