Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FRIEDRICH PXPC23030 Valinnainen johto 230/208v beige 5 tuuman pituus | AE8KWB 6DPX4

FRIEDRICH PXPC23030 valinnainen johto 230/208v beige 5 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE8KWB Malli: PXPC23030Ristiviite: 6DPX4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValinnainen johto
Ampeeria30
VäriBeige
kW5
NEMA-pistokkeen määritykset6-30R
Jännite208 / 230 VAC
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-pistokkeen määrityksetJänniteLeveysHinta
FRIEDRICH PXPC26530 Virtajohto, Ei LCDI, 230V, 30A, Käytetty PTAC-alialustojen kanssa | AE8KWC 6DPX7 PXPC265307-30R265 VAC1.25 "€64.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIEDRICH PXPC23030 valinnainen johto 230/208v beige 5 tuuman pituus
€140.92 / yksikkö