Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FRIEDRICH PXPC26530 Virtajohto, Ei LCDI, 230V, 30A, Käytetty PTAC-alialustojen kanssa | AE8KWC 6DPX7

FRIEDRICH PXPC26530 virtajohto, ei LCDI, 230V, 30A, käytetty PTAC-alialustojen kanssa

Varastossa
Tuote: AE8KWC Malli: PXPC26530Ristiviite: 6DPX7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValinnainen johto
Ampeeria30
VäriBeige
kW5
NEMA-pistokkeen määritykset7-30R
vaatiisubbase
Jännite265 VAC
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)39.62
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Firedrich PXPC26530 -johto sopivan lämmittimen koon valitsemiseksi, kun sitä käytetään moottoroiduilla alaosilla
    • Ei-LCDI, 30A mitoitettu johto NEMA 6-30R -liitinkokoonpanolla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-pistokkeen määrityksetJänniteLeveysHinta
FRIEDRICH PXPC23030 Valinnainen johto 230/208v beige 5 tuuman pituus | AE8KWB 6DPX4 PXPC230306-30R208 / 230 VAC5"€151.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIEDRICH PXPC26530 virtajohto, ei LCDI, 230V, 30A, käytetty PTAC-alialustojen kanssa
€75.52 / yksikkö