FRIEDRICH PDE15K5SG Pakattu terminaali-ilmastointilaite, 230 / 208V, 10.4 EER | AG2NFB 31TN76

FRIEDRICH PDE15K5SG pakattu terminaali-ilmastointilaite, 230 / 208V, 10.4 EER

Varastossa
Tuote: AG2NFB Malli: PDE15K5SGRistiviite: 31TN76

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,601.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakattu terminaalin ilmastointilaite
BtuH-jäähdytys14,500/14,200
BtuH-lämmitys17,000/13,900
EER10.4/10.4
Lämmitys kW5
Hz60
Min. Piirivahvistimet28.0
NEMA-pistokkeen määritykset6-30P
Vaihe1
Virtajohdon pituus5ft.
Virtalähde30A
Kylmäaineen tyyppiR-410A
vaatiiSeinäholkki
Jännite230/208

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63.05
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8415103060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kannettava Friedrich P12B ilmastointilaite, jossa on 3 järjestelmää - jäähdytys, vain tuuletin ja ilmankuivain
    • Ihanteellinen työpajoihin, koteihin, autotalleihin, toimistoihin, kellareihin tai alueille, joissa tarvitaan hätäjäähdytystä
    • Pakoputket ja ikkunasarja sisältyvät asennukseen
    • Käytetään LCD-kaukosäätimellä
    • Helposti pestävät, kaksi mikrobilääkesuodatinta
    • 24 tunnin ajastin ja automaattinen uudelleenkäynnistys, vaikka virransyöttö keskeytyisi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBtuH-jäähdytysBtuH-lämmitysNEMA-pistokkeen määrityksetVirtajohdon pituusVirtalähdeJänniteHinta
FRIEDRICH PDE07R3SG Pakattu terminaali-ilmastointilaite, 7200 BTUh, 13 EER | AG2UUSI 31TN71 PDE07R3SG720011,7006-20P1.5ft.20A265€1,566.74
FRIEDRICH PDE09K3SG Pakattu terminaali-ilmastointilaite, 230 / 208V, 12.1 EER | AG2NEX 31TN72 PDE09K3SG9400/920011,700/96006-20P5ft.20A230/208€1,427.29
FRIEDRICH PDE09R3SG Pakattu terminaali-ilmastointilaite, 9400 BTUh, 12.1 EER | AG2NEY 31TN73 PDE09R3SG940011,7006-20P1.5ft.20A265€1,488.01
FRIEDRICH PDE12K3SG Pakattu terminaali-ilmastointilaite, 230 / 208V, 11.6 EER | AG2NEZ 31TN74 PDE12K3SG11,800/11,60011,700/96006-20P5ft.20A230/208€1,456.30
FRIEDRICH PDE12R3SG Pakattu terminaali-ilmastointilaite, 11800 BTUh, 11.6 EER | AG2NFA 31TN75 PDE12R3SG11,80011,7006-20P1.5ft.20A265€1,709.23
FRIEDRICH PDE07K3SG Electric Heat Packed Terminal Air Conditioner, 7700 BTUh | AH3FWJ 31TN70 PDE07K3SG7200/700011,700/96006-20P5ft.20A230 / 208 VAC€1,412.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIEDRICH PDE15K5SG pakattu terminaali-ilmastointilaite, 230 / 208V, 10.4 EER
€1,601.18 / yksikkö