FRIEDRICH PDE07K3SG Electric Heat Packed Terminal Air Conditioner, 7700 BTUh | AH3FWJ 31TN70

FRIEDRICH PDE07K3SG sähköinen lämpöpakattu terminaali-ilmastointilaite, 7700 BTUh

Varastossa
Tuote: AH3FWJ Malli: PDE07K3SGRistiviite: 31TN70

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,412.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakattu terminaalin ilmastointilaite
BtuH-jäähdytys7200/7000
BtuH-lämmitys11,700/9600
EER13.0/13.0
Lämmitys kW3.5
Hz60
Min. Piirivahvistimet19.0
NEMA-pistokkeen määritykset6-20P
Vaihe1
Virtajohdon pituus5ft.
Virtalähde20A
Kylmäaineen tyyppiR-410A
vaatiiSeinäholkki
Jännite230 / 208 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 55.8
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)64.77
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Friedrich PDE07K3SG PT-ilmastointilaite tehokkaaseen lämmitykseen ja jäähdytykseen vieraanvaraisuudessa
    • Sisältää intuitiivisen kaukosäätimen ja helposti luettavan LED-näytön
    • Ilmankuivaus tila kosteuden poistamiseksi ja huoneen lämpötilan pitämiseksi tasaisena minimaalisella energiankulutuksella
    • Sisältää peukaloinnin kestävän alumiinisäleikön, joka kestää liituusta ja hapettumista

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBtuH-jäähdytysBtuH-lämmitysNEMA-pistokkeen määrityksetVirtajohdon pituusVirtalähdeJänniteHinta
FRIEDRICH PDE07R3SG Pakattu terminaali-ilmastointilaite, 7200 BTUh, 13 EER | AG2UUSI 31TN71 PDE07R3SG720011,7006-20P1.5ft.20A265€1,566.74
FRIEDRICH PDE09K3SG Pakattu terminaali-ilmastointilaite, 230 / 208V, 12.1 EER | AG2NEX 31TN72 PDE09K3SG9400/920011,700/96006-20P5ft.20A230/208€1,427.29
FRIEDRICH PDE09R3SG Pakattu terminaali-ilmastointilaite, 9400 BTUh, 12.1 EER | AG2NEY 31TN73 PDE09R3SG940011,7006-20P1.5ft.20A265€1,488.01
FRIEDRICH PDE12K3SG Pakattu terminaali-ilmastointilaite, 230 / 208V, 11.6 EER | AG2NEZ 31TN74 PDE12K3SG11,800/11,60011,700/96006-20P5ft.20A230/208€1,456.30
FRIEDRICH PDE12R3SG Pakattu terminaali-ilmastointilaite, 11800 BTUh, 11.6 EER | AG2NFA 31TN75 PDE12R3SG11,80011,7006-20P1.5ft.20A265€1,709.23
FRIEDRICH PDE15K5SG Pakattu terminaali-ilmastointilaite, 230 / 208V, 10.4 EER | AG2NFB 31TN76 PDE15K5SG14,500/14,20017,000/13,9006-30P5ft.30A230/208€1,601.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIEDRICH PDE07K3SG sähköinen lämpöpakattu terminaali-ilmastointilaite, 7700 BTUh
€1,412.70 / yksikkö