Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FRIEDRICH KWCFS hiilisuodatin, leveys 17-1/4 tuumaa, korkeus 8-1/2 tuumaa, 3 kpl | AE9FXX 6JHH8

FRIEDRICH KWCFS-hiilisuodatin, leveys 17-1/4 tuumaa, korkeus 8-1/2 tuumaa, 3 kpl

Varastossa
Tuote: AE9FXX Malli: KWCFSRistiviite: 6JHH8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAC-suodatin
Syvyys1 / 8 "
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa4PLA8, 4PLA9, 4PLC1, 4PLC2, 4PLC3, 4PLC4, 4PLD2, 4PLD3
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroSS08M10, SS10M10, SS12, SS14, SS12-3, SS15-3, ES12N-3, ES15-3
Korkeus8.5 "
MateriaaliPolyesteri
Leveys17.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Friedrich KWCFS premium -hiilisuodatin pölyn, hajujen, otsonin ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden suodattamiseksi
    • Toimii hyvin antimikrobisten suodattimien kanssa erinomaisesta toiminnasta
    • Ihanteellinen käytettäväksi Grainger 4PLA8-, 4PLA9-, 4PLC1-, 4PLC2-, 4PLC3-, 4PLC4-, 4PLD2- ja 4PLD3-mallien ja kaikkien Friedrich KCS-, KES- ja KHS-mallien kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroKorkeusLeveysHinta
FRIEDRICH KWCFM -suodatin 17-3/8 tuumaa Leveys 10-7/16 tuumaa | AE9FXY 6JHH9 KWCFM4PLC5, 4PLC6, 4PLD4SM18-3, SM21-3, EM18-310.437 "17.38 "€57.04
FRIEDRICH KWCFL -suodatin 19-3 / 8 tuuman leveys 11-1 / 4 tuuman korkeus | AE9FXZ 6JHJ0 KWCFL4PLC7, 4PLC8, 4PLC9, 4PLD5, 4PLD6SM24N30A, SL28-3, SL36-3, EM24N34A, EL36-311.25 "19.38 "€58.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIEDRICH KWCFS-hiilisuodatin, leveys 17-1/4 tuumaa, korkeus 8-1/2 tuumaa, 3 kpl
€57.04 / yksikkö