Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 15170-10000-20 Suojalasit Kirkas Antifog | AD7EHQ 4DY73

3M 15170-10000-20 Suojalasit Kirkkaat huurtumista estävät

Varastossa
Tuote: AD7EHQ Malli: 15170-10000-20Ristiviite: 4DY73

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriHopea
KehyssuunnitteluPuoli
KehysmateriaaliMetalli
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Linssin päällystysantifog
Linssin väriPoista valinta
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
TemppelityyliSäädettävä lastalla
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 15170-10000-20 Suojalasit Kirkkaat huurtumista estävät
€13.00 / yksikkö