FRIEDRICH CCF08A10 Ikkunan ilmastointilaite, 8000 BTUH, 661W, 115VAC, 5.8A | CH6NQR 55HE99

FRIEDRICH CCF08A10 ikkunailmastointilaite, 8000 BTUH, 661W, 115VAC, 5.8A

Tuote: CH6NQR Malli: CCF08A10Ristiviite: 55HE99
€1,041.75 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIkkunan ilmastointilaite
Ilmavirran suunta4 Way
Ampeeria5.8A
Alue (neliö-Ft.)300 - 350 neliömetriä
OhjausElektroninen
Viilennyskapasiteetti8000 XNUMX BTUH
Ilmankuivausnopeus1.0 lbs./tunti
Syvyys18 5 / 8 "
Mitat13 3 / 8 "x 18 5 / 8"
TullimääräAsuinaste
Korkeus13 3 / 8 "
NEMA-kokoonpanoLCDI, 5-15P
Nopeuksien määrä3
ToimintatilaVain jäähdytys
Virtajohdon pituus6 ft.
Kylmäaineen tyyppiR-410A
Jännite115V AC
Watts661W
Leveys18 5 / 8 "
Ikkunan korkeus26 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAmpeeriaAlue (neliö-Ft.)NEMA-kokoonpanoNopeuksien määräToimintatilaVirtajohdon pituusJänniteHinta
FRIEDRICH CCF06A10 Ikkunan ilmastointilaite, 6000 BTUH, Vain jäähdytys, 115VAC, 492W | CH6NQQ 55HE98 CCF06A10Ikkunan ilmastointilaite4.3A150 - 250 neliömetriäLCDI, 5-15P3Vain jäähdytys6 ft.115V AC-
Tarjouspyyntö
FRIEDRICH CCW15B10 Ikkunan ilmastointilaite, 15000 BTUH, Vain jäähdytys, 115VAC, 1270W | CH6NQY 55HF07 CCW15B10Ikkunan ilmastointilaite11A550 - 700 neliömetriäLCDI, 5-15P3Vain jäähdytys5 jalkaa 6 "115V AC€1,431.58
Tarjouspyyntö
FRIEDRICH CCW18B30 Ikkunan ilmastointilaite, 18000 BTUH, 1525W, 208/230VAC, 7.1A | CH6NQZ 55HF08 CCW18B30Ikkunan ilmastointilaite7.1A700 - 1000 neliömetriäLCDI, 5-15P3Vain jäähdytys4 jalkaa 1 "208/230 V AC-
Tarjouspyyntö
FRIEDRICH CCW24B30 Ikkunan ilmastointilaite, 24000 BTUH, 836W, 208/230VAC, 10.2A | CH6NRA 55HF09 CCW24B30Ikkunan ilmastointilaite10.2A1400 - 1500 neliömetriäLCDI, 6-20P3Vain jäähdytys4 jalkaa 1 "208/230 V AC-
Tarjouspyyntö
FRIEDRICH CEW08B11A Ikkunan ilmastointilaite, 8000 BTUH, Jäähdytys/lämmitys, 992W | CH6NRC 55HF10 CEW08B11AIkkunan ilmastointilaite6.3A300 - 350 neliömetriäLCDI, 5-15P3Jäähdytys / lämmitys4 jalkaa 1 "115V AC€1,098.22
Tarjouspyyntö
FRIEDRICH CEW12B33 Ikkunan ilmastointilaite, 12000 BTUH, Jäähdytys/lämmitys, 1270W | CH6NRD 55HF11 CEW12B33Ikkunan ilmastointilaite5.1A450 - 550 neliömetriäLCDI, 6-20P3Jäähdytys / lämmitys6 ft.208/230 V AC€1,757.91
Tarjouspyyntö
FRIEDRICH CEW18B33 Ikkunan ilmastointilaite, 18000 BTUH, Jäähdytys/lämmitys, 1600W | CH6NRE 55HF12 CEW18B33Ikkunan ilmastointilaite7.8A700 - 1000 neliömetriäLCDI, 6-20P3Jäähdytys / lämmitys6 ft.208/230 V AC€1,499.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIEDRICH CCF08A10 ikkunailmastointilaite, 8000 BTUH, 661W, 115VAC, 5.8A
€1,041.75 / yksikkö