Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FRIEDRICH AG Suulakepuristettu arkkitehtoninen säleikkö, anodisoitu alumiini | AD2UCN 3UD86

FRIEDRICH AG suulakepuristettu arkkitehtoninen säleikkö, anodisoitu alumiini

Varastossa
Tuote: AD2UCN Malli: AGRistiviite: 3UD86

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€173.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkitehtoninen säleikkö
MateriaaliAnodisoitu alumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.72
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)82.04
Laivan leveys (cm)45.97
HS-koodi8415908085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Friedrich AG: n arkkitehtonisäleikkö, joka on valmistettu kestävästä alumiiniseoksesta, joka antaa puhtaan ja viimeistellyn ilmeen
    • Varustettu alaspäin viistoilla säleillä, jotka pitävät kosteuden poissa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
FRIEDRICH UXAA arkkitehtoninen säleikkö, alumiini, 15-9/16 tuuman korkeus | AG6RVB 46E371 UXAAAlumiini€165.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIEDRICH AG suulakepuristettu arkkitehtoninen säleikkö, anodisoitu alumiini
€173.91 / yksikkö