Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FRIEDRICH UXAA arkkitehtoninen säleikkö, alumiini, 15-9/16 tuuman korkeus | AG6RVB 46E371

FRIEDRICH UXAA arkkitehtoninen säleikkö, alumiini, 15-9/16 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AG6RVB Malli: UXAARistiviite: 46E371

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€165.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkitehtoninen säleikkö
Syvyys1-13 / 16 "
Korkeus15 9 / 16 "
MateriaaliAlumiini
Leveys25 15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.81
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)43.69
HS-koodi8415908025

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Friedrich UXAA -arkkitehtuuri, joka on tarkoitettu kiinnitettäväksi liitäntälaatikkoon, ilmastointiholkkiin tai seinäaukkoon seinäaukkojen peittämiseksi
    • Suojaa vaihtovirtakäämin evät vaurioilta
    • Mahdollistaa sujuvan ilmavirran ilmastointilaitteisiin ja sieltä, samalla kun se antaa ammattimaisen ilmeen seinäaukkoihin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
FRIEDRICH AG Suulakepuristettu arkkitehtoninen säleikkö, anodisoitu alumiini | AD2UCN 3UD86 AGAnodisoitu alumiini€173.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIEDRICH UXAA arkkitehtoninen säleikkö, alumiini, 15-9/16 tuuman korkeus
€165.35 / yksikkö