FRANKLIN 87109899-00 Pump, 3, 230V AC, No Switch Included, 475 Gpm Flow Rate, 3 | CP6EXC 793V63

FRANKLIN 87109899-00 Pumppu, 3, 230 V AC, ei kytkintä, 475 Gpm virtausnopeus, 3

Varastossa
Tuote: CP6EXC Malli: 87109899-00Ristiviite: 793V63

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,110.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 105.75
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRANKLIN 87109899-00 Pumppu, 3, 230 V AC, ei kytkintä, 475 Gpm virtausnopeus, 3
€7,110.40 / yksikkö