FRANKLIN 30FMH07S2-T Pumppu 3/4 HP 3 Ph 208-230/460V 2-vaihe | AG9RZY 22DE06

FRANKLIN 30FMH07S2-T pumppu 3/4 HP 3 Ph 208-230/460V 2-vaihe

Varastossa
Tuote: AG9RZY Malli: 30FMH07S2-TRistiviite: 22DE06

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,275.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonivaiheinen tehostepumppu
Viraston vaatimustenmukaisuuscCSAus
Ampeeria9.8/4.9
Laakerityyppipallo
VelvollisuusJatkuva
kehys48Y
GPM @ 20 PSI36
GPM @ 40 PSI17
Korkeus8"
Kotelo304 Ruostumaton teräs
HP3/4
Hz60
Juoksupyörän materiaali304 Ruostumaton teräs
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko1-1 / 4 "FNPT
Pituus17.625 "
Maks. Kotelon paine150 PSI
Maks. Nestemäinen lämpötila225-astetta F
Max. Paine48 PSI
Moottorin ympäristön lämpötila Luokitus40 astetta C
Moottorin koteloODP
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiInduktio
pistorasia1 "FNPT
Vaihe3
TiivistemateriaaliHiili, keraaminen, Viton
harjoittelupaikkoja2
Imuhissi15 Ft.
Jännite208-230/460
Kostutetut materiaalit304 Ruostumaton teräs
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJuoksupyörän materiaaliAmpeeriakehysTuloaukkoPituusMaks. Kotelon paineMaks. Nestemäinen lämpötilaMax. PaineHinta
FRANKLIN 15FMH05S2 -pumppu 1/2 hv 1 Ph 115 / 230V 2-vaiheinen AG9RZH 22DD91 15FMH05S2304 Ruostumaton teräs7.6/3.848Y1-1 / 4 "FNPT16.75 "150 PSI225-astetta F43 PSI€1,876.32
FRANKLIN 15FMH07S3 -pumppu 3/4 hv 1 Ph 115 / 230V 3-vaiheinen AG9RZJ 22DD92 15FMH07S3304 Ruostumaton teräs9.8/4.948Y1-1 / 4 "FNPT17.5 "150 PSI225-astetta F65 psi€2,097.64
FRANKLIN 15FMH1S4 -pumppu 1 HP 1 Ph 115 / 230V 4-vaiheinen AG9RZK 22DD93 15FMH1S4304 Ruostumaton teräs12.2/6.148Y1-1 / 4 "FNPT19 "150 PSI225-astetta F89 psi€2,292.81
FRANKLIN 15FMH15S5 -pumppu 1-1 / 2 HP 1 Ph 115 / 230V 5-vaiheinen AG9RZL 22DD94 15FMH15S5304 Ruostumaton teräs17/8.548Y1-1 / 4 "FNPT20 13 / 16 "150 PSI225-astetta F113 psi€2,625.00
FRANKLIN 15FMH2S6 Pumppu 2 HP 1 Ph 115/230V 6 vaihe | AG9RZM 22DD95 15FMH2S6304 Ruostumaton teräs20.8/10.448Y1-1 / 4 "FNPT22 9 / 16 "150 PSI225-astetta F136 psi€2,931.25
FRANKLIN 15FMH05S2-T -pumppu 1/2 hv 3 Ph 208-230 / 460V 2-vaiheinen | AG9RZN 22DD96 15FMH05S2-T304 Ruostumaton teräs7.6/3.848Y1-1 / 4 "FNPT17 "150 PSI225-astetta F43 PSI€2,054.82
FRANKLIN 15FMH07S3-T -pumppu 3/4 HP 3 Ph 208-230 / 460V 3-vaiheinen | AG9RZP 22DD97 15FMH07S3-T304 Ruostumaton teräs9.8/4.948Y1-1 / 4 "FNPT17.625 "150 PSI225-astetta F65 psi€2,362.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRANKLIN 30FMH07S2-T pumppu 3/4 HP 3 Ph 208-230/460V 2-vaihe
€2,275.00 / yksikkö