FRANKLIN Monivaiheiset tehostepumput


Suodattaa
Viraston vaatimustenmukaisuus: cCSAus , Laakerityyppi: pallo , Tehtävä: Jatkuva , Hz: 60 , Juoksupyörän tyyppi: Suljettu , Moottorikotelo: ODP , Moottorin kierrosluku: 3450
TyyliMalliJuoksupyörän materiaaliAmpeeriakehysTuloaukkoPituusMaks. Kotelon paineMaks. Nestemäinen lämpötilaMax. PaineHinta (ei alv)
A
15FMH15S5-T
304 Ruostumaton teräs17/8.548Y1-1 / 4 "FNPT20.75 "150 PSI225-astetta F113 psi€2,437.01
A
15FMH15S5
304 Ruostumaton teräs17/8.548Y1-1 / 4 "FNPT20 13 / 16 "150 PSI225-astetta F113 psi€2,459.68
A
15FMH05S2-T
304 Ruostumaton teräs7.6/3.848Y1-1 / 4 "FNPT17 "150 PSI225-astetta F43 PSI€1,927.35
A
15FMH2S6
304 Ruostumaton teräs20.8/10.448Y1-1 / 4 "FNPT22 9 / 16 "150 PSI225-astetta F136 psi€2,682.68
A
15FMH07S3
304 Ruostumaton teräs9.8/4.948Y1-1 / 4 "FNPT17.5 "150 PSI225-astetta F65 psi€1,966.06
A
45FMH15S2-T
304 Ruostumaton teräs17/8.548Y1-1 / 2 "FPT19.625 "150 PSI225-astetta F48 PSI€2,897.55
A
45FMH15S2
304 Ruostumaton teräs17/8.548Y1-1 / 2 "FPT19 11 / 16 "150 PSI225-astetta F48 PSI€2,971.58
A
30FMH15S4-T
304 Ruostumaton teräs17/8.548Y1-1 / 4 "FNPT20 11 / 16 "150 PSI225-astetta F93 PSI€2,486.72
A
30FMH07S2-T
304 Ruostumaton teräs9.8/4.948Y1-1 / 4 "FNPT17.625 "150 PSI225-astetta F48 PSI€2,059.38
A
30FMH15S4
304 Ruostumaton teräs17/8.548Y1-1 / 4 "FNPT20 11 / 16 "150 PSI225-astetta F93 PSI€2,625.20
A
15FMH2S6-T
304 Ruostumaton teräs20.8/10.448Y1-1 / 4 "FNPT22 9 / 16 "150 PSI225-astetta F136 psi€2,534.02
A
15FMH1S4-T
304 Ruostumaton teräs12.2/6.148Y1-1 / 4 "FNPT18 15 / 16 "150 PSI225-astetta F89 psi€2,151.10
A
30FMH07S2
304 Ruostumaton teräs9.8/4.948Y1-1 / 4 "FNPT17.5 "150 PSI225-astetta F48 PSI€2,057.79
A
15FMH1S4
304 Ruostumaton teräs12.2/6.148Y1-1 / 4 "FNPT19 "150 PSI225-astetta F89 psi€2,258.63
A
45FMH2S3-T
304 Ruostumaton teräs20.8/10.448Y1-1 / 2 "FPT20.5 "150 PSI225-astetta F71 PSI€3,159.88
A
30FMH1S3
304 Ruostumaton teräs12.2/6.148Y1-1 / 4 "FNPT19 "150 PSI225-astetta F69 PSI€2,279.79
A
30FMH2S5
304 Ruostumaton teräs20.8/10.448Y1-1 / 4 "FNPT21.625 "150 PSI225-astetta F117 PSI€2,998.00
A
30FMH1S3-T
304 Ruostumaton teräs12.2/6.148Y1-1 / 4 "FNPT18.875 "150 PSI225-astetta F69 PSI€2,388.71
A
30FMH2S5-T
304 Ruostumaton teräs20.8/10.448Y1-1 / 4 "FNPT21.625 "150 PSI225-astetta F117 PSI€2,752.06
A
45FMH2S3
304 Ruostumaton teräs20.8/10.448Y1-1 / 2 "FPT20.5 "150 PSI225-astetta F71 PSI€3,238.67
A
15FMH07S3-T
304 Ruostumaton teräs9.8/4.948Y1-1 / 4 "FNPT17.625 "150 PSI225-astetta F65 psi€2,166.20
A
15FMH05S2
304 Ruostumaton teräs7.6/3.848Y1-1 / 4 "FNPT16.75 "150 PSI225-astetta F43 PSI€1,744.02
B
5FBT1C4
Celcon (oikea)14.2/7.148Y1 "FNPT31 15 / 16 "375 PSI120-astetta F268 psi€2,184.80
B
10FBT07C4
Celcon (oikea)10.2/5.648Y1 "FNPT25 63 / 64 "375 PSI120-astetta F146 psi€2,049.19
B
10FBT1C4
Celcon (oikea)14.2/7.148Y1 "FNPT29 9 / 16 "375 PSI120-astetta F204 psi€2,249.34
B
20FBT15C4
Celcon (oikea)17.6/8.848Y1 "FNPT32.625 "375 PSI120-astetta F158 psi€2,309.34
B
7FBT05S4
Celcon (oikea)9.0/4.548Y1 "FNPT23 27 / 32 "375 PSI120-astetta F145 psi€2,495.12
B
7FBT1S4
Celcon (oikea)14.2/7.148Y1 "FNPT26 51 / 64 "375 PSI120-astetta F258 psi€3,095.35
B
15FBT1S4
Celcon (oikea)14.2/7.148Y1 "FNPT25 53 / 64 "375 PSI120-astetta F148 PSI€2,854.64
B
7FBT1C4
Celcon (oikea)14.2/7.148Y1 "FNPT31.125 "375 PSI120-astetta F258 psi€2,104.41
B
20FBT1C4
Celcon (oikea)14.2/7.148Y1 "FNPT28.187 "375 PSI120-astetta F113 psi€2,134.32
B
25FBT1C4
Celcon (oikea)14.2/7.148Y1 "FNPT26 31 / 32 "375 PSI120-astetta F94 psi€2,084.78
B
25FBT2C4
Celcon (oikea)18/948Y1 "FNPT32.625 "375 PSI120-astetta F158 psi€2,426.21
B
25BT3S4-PE
Celcon (oikea)-56C1 "FNPT23 21 / 32 "375 PSI120-astetta F206 psi€1,286.62
B
25FBT3C4
Celcon (oikea)13.7-11.456Y1 "FNPT36 27 / 32 "375 PSI120-astetta F206 psi€3,133.12
B
5FBT05S4
Celcon (oikea)9.0/4.548Y1 "FNPT25 63 / 64 "375 PSI120-astetta F159 psi€2,583.91

Monivaiheiset tehostepumput

Franklinin monivaiheiset tehostepumput on suunniteltu vastaamaan paineentarpeita vesihuoltosovelluksissa. Näissä ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa pumpuissa on induktio- tai kondensaattorikäynnistysmoottori, joka kestää jopa 268 PSI: n virtausnopeudet, ja hiilikeraaminen / Buna / Viton-tiiviste vuotamaton toiminta. Ne on asennettu vaakasuoraan korkean suorituskyvyn saavuttamiseksi. Suurin teho on 3 hv ja imunosto jopa 15 jalkaan. Nämä monivaiheiset tehostepumput ovat saatavana 2-15 vaiheen vaihtoehtona Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?