FOUNTAINHEAD 190468 Smith Performance -betoniruiskut, ruostumaton teräs, Viton-tiivisteet

Varastossa
Tuote: CD4RFB Malli: 190468

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€297.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSumutin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.805
Laivan korkeus (cm)69.22
Laivan pituus (cm)22.23
Laivan leveys (cm)22.23
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOUNTAINHEAD 190468 Smith Performance -betoniruiskut, ruostumaton teräs, Viton-tiivisteet
€297.63 / yksikkö