FOSTORIA RMF-343-SS Asennuskehys ruostumattomasta teräksestä valmistettu katto | AC2GWQ 2KDE1

FOSTORIA RMF-343-SS Asennuskehys ruostumaton teräs katto

Varastossa
Tuote: AC2GWQ Malli: RMF-343-SSRistiviite: 2KDE1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€755.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnityskehys
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennustyyppiKatto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.245
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)110.49
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8419909520
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leikkaa mitat (41 x 29-3 / 8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
FOSTORIA RMF-342-SS-A Asennuskehys Ruostumaton teräskatto | AC2GWN 2KDD8 RMF-342-SS-ARuostumaton teräs€486.39
FOSTORIA RMF-342-A Asennuskehys ruskea jauhemaalattu teräs | AC2GWP 2KDD9 RMF-342-ARuskea jauhemaalattu teräs€299.96
FOSTORIA RMF-462-A Asennuskehys Ruskea jauhemaalattu teräs | AC2GWR 2KDE2 RMF-462-ARuskea jauhemaalattu teräs€348.65
FOSTORIA RMF-463-SS Asennuskehyksen katto ruostumatonta terästä AC2GWT 2KDE3 RMF-463-SSRuostumaton teräs€925.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOSTORIA RMF-343-SS Asennuskehys ruostumaton teräs katto
€755.20 / yksikkö