Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOSTORIA RMF-342-A Asennuskehys ruskea jauhemaalattu teräs | AC2GWP 2KDD9

FOSTORIA RMF-342-A Asennuskehys Ruskea pulverimaalattu teräs

Varastossa
Tuote: AC2GWP Malli: RMF-342-ARistiviite: 2KDD9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€299.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnityskehys
MateriaaliRuskea jauhemaalattu teräs
AsennustyyppiKatto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.73
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)98.55
Laivan leveys (cm)52.83
HS-koodi8419909520
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leikkaa mitat (36 x 17-7 / 8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
FOSTORIA RMF-342-SS-A Asennuskehys Ruostumaton teräskatto | AC2GWN 2KDD8 RMF-342-SS-ARuostumaton teräs€486.39
FOSTORIA RMF-343-SS Asennuskehys ruostumattomasta teräksestä valmistettu katto | AC2GWQ 2KDE1 RMF-343-SSRuostumaton teräs€755.20
FOSTORIA RMF-462-A Asennuskehys Ruskea jauhemaalattu teräs | AC2GWR 2KDE2 RMF-462-ARuskea jauhemaalattu teräs€348.65
FOSTORIA RMF-463-SS Asennuskehyksen katto ruostumatonta terästä AC2GWT 2KDE3 RMF-463-SSRuostumaton teräs€925.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOSTORIA RMF-342-A Asennuskehys Ruskea pulverimaalattu teräs
€299.96 / yksikkö