FOSTORIA RMF-462-A Asennuskehys Ruskea jauhemaalattu teräs | AC2GWR 2KDE2

FOSTORIA RMF-462-A Asennuskehys Ruskea pulverimaalattu teräs

Varastossa
Tuote: AC2GWR Malli: RMF-462-ARistiviite: 2KDE2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€320.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnityskehys
MateriaaliRuskea jauhemaalattu teräs
AsennustyyppiKatto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.295
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi8419909520
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leikkaa mitat (49 x 17-7 / 8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
FOSTORIA RMF-342-SS-A Asennuskehys Ruostumaton teräskatto | AC2GWN 2KDD8 RMF-342-SS-ARuostumaton teräs€447.47
FOSTORIA RMF-342-A Asennuskehys ruskea jauhemaalattu teräs | AC2GWP 2KDD9 RMF-342-ARuskea jauhemaalattu teräs€275.97
FOSTORIA RMF-343-SS Asennuskehys ruostumattomasta teräksestä valmistettu katto | AC2GWQ 2KDE1 RMF-343-SSRuostumaton teräs€694.79
FOSTORIA RMF-463-SS Asennuskehyksen katto ruostumatonta terästä AC2GWT 2KDE3 RMF-463-SSRuostumaton teräs€851.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOSTORIA RMF-462-A Asennuskehys Ruskea pulverimaalattu teräs
€320.76 / yksikkö