Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NOTRAX 141S0023BU Sisäänkäynti matto sininen 2 x 3 jalkaa | AD3NNE 40K340

NOTRAX 141S0023BU Kokolattiamatto, sininen 2 x 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD3NNE Malli: 141S0023BURistiviite: 40K340

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokolattiamatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväEi
Värisininen
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Sisällä ulkonasisä-
Pituus3ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioSilmukkapaalu
Maton kudontaSilmukkapaalu
MateriaaliDecalon (R) -kuitu
Pintamateriaalipolypropeeni
Paksuus5 / 16 "
Leveys2ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi5703300000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusLeveysHinta
NOTRAX 141S0035BR Kokolattiamatto Ruskea 3 x 5 jalkaa | AD2THT 3U001 141S0035BRRuskeaKokolattiamatto5ft.3ft.€126.47
NOTRAX 141S0035GY Sisäänkäyntimatto, harmaa 3 x 5 jalkaa | AD2THU 3U002 141S0035GYHarmaaKokolattiamatto5ft.3ft.€126.47
NOTRAX 141S0035BL Kokolattiamatto Musta 3 x 5 jalkaa | AD2THV 3U003 141S0035BLMustaKokolattiamatto5ft.3ft.€126.47
NOTRAX 141S0046BR Kokolattiamatto Ruskea 4 x 6 jalkaa | AD2THW 3U004 141S0046BRRuskeaKokolattiamatto6"4ft.€199.83
NOTRAX 141S0046GY Kokolattiamatto Harmaa 4 x 6 jalkaa | AD2THX 3U005 141S0046GYHarmaaKokolattiamatto6"4ft.€199.83
NOTRAX 141S0046BL Kokolattiamatto Musta 4 x 6 jalkaa AD2THY 3U006 141S0046BLMustaKokolattiamatto6"4ft.€199.83
NOTRAX 141S0034BU Kokolattiamatto Sininen 3 x 4 jalkaa | AD2UKR 3UET8 141S0034BUsininenKokolattiamatto4ft.3ft.€99.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 141S0023BU Kokolattiamatto, sininen 2 x 3 jalkaa
€68.45 / yksikkö