FOSTORIA 6713785 Kvartsiputki 2.0kW 240V | AH3FXJ 31TP47

FOSTORIA 6713785 Kvartsiputki 2.0kW 240V

Varastossa
Tuote: AH3FXJ Malli: 6713785Ristiviite: 31TP47

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€259.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKvartsiputki, 2.0 kW, 240 V
Sopii tuotemerkkiinFostoria

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9526
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)114.55
Laivan leveys (cm)19.05
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOSTORIA 6713785 Kvartsiputki 2.0kW 240V
€259.47 / yksikkö