FOSTORIA 463-60-THSS-480V sähköinen infrapunalämmitin 37361 Btuh | AD2UCF 3UD69

FOSTORIA 463-60-THSS-480V sähköinen infrapunalämmitin 37361 Btuh

Tuote: AD2UCF Malli: 463-60-THSS-480VRistiviite: 3UD69

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen infrapunalämmitin
Vahvistimet @ 1 vaihe22.90
Vahvistimet @ 3 vaihe13.20
Säteen malli60 Tutkinnot
BtuH-lähtö37,361
JohtotyyppiLangallinen
Tehokkuus96%
ElementtityyppiKvartsilamppu, kirkas
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Lämpökuvion peitto @ lattia (10 Ft.)X 15 13
Lämpökuvion peitto @ lattia (12 Ft.)X 17 15
Lämpökuvion peitto @ lattia (14 Ft.)X 19 17
Lämpökuvion peitto @ lattia (16 Ft.)X 22 19
Lämpökuvion peitto @ lattia (18 Ft.)X 24 22
Lämpökuvion peitto @ lattia (8 Ft.)X 13 11
Korkeus11 "
Kotelo20 ga. Ruostumaton teräs
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Pituus46 "
AsennustyyppiKiinnike
Lamppujen määrä3
Vaihe1 tai 3
Jännite480
Watts10950
Toimitettu watti / neliö-Ft. 1056.2
Toimitettu watti / neliö-Ft. 1242.9
Toimitettu watti / neliö-Ft. 1433.9
Toimitettu watti / neliö-Ft. 1626.2
Toimitettu watti / neliö-Ft. 1820.7
Toimitettu watti / neliö-Ft. 876.6
Leveys21.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.6
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)125.73
Laivan leveys (cm)56.9
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAsumisen viimeistelyAmpeeriaBtuH-lähtöKoteloSisällä ulkonaPituusAsennuspaikkaHinta
FOSTORIA 222-30-TH-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUT 2KCX3 222-30-TH-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,91820 Mittari SinkittySisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-30-THSS-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUU 2KCX4 222-30-THSS-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,918Ruostumaton teräsSisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-60-TH-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUV 2KCX5 222-60-TH-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,91820 Mittari SinkittySisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-60-THSS-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUW 2KCX6 222-60-THSS-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,918Ruostumaton teräsSisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-90-TH-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUX 2KCX7 222-90-TH-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,91820 Mittari SinkittySisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-90-THSS-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUY 2KCX8 222-90-THSS-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,918Ruostumaton teräsSisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 342-30-TH-480V sähköinen infrapunalämmitin 17060 Btuh | AC2GUZ 2KCX9 342-30-TH-480VSähköinen infrapunalämmitin--17,06020 Mittari SinkittySisällä ulkona33 "--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOSTORIA 463-60-THSS-480V sähköinen infrapunalämmitin 37361 Btuh