Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUB VENTTIILIT S33D15 Palloventtiili, 1/2 tuuman koko | CF3EVJ

RUB VALVES Palloventtiili S33D15, 1/2 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CF3EVJ Malli: S33D15

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1287

Tuotteen yksityiskohdat:

Rub Valves S33D15 palloventtiiliä käytetään säätämään nesteen virtausta järjestelmässä käyttämällä sen kahvaa. Se on hyödyllinen valmistus-, teollisuus- ja kaupallisissa sovelluksissa, jotka eivät käsittele vaarallisia kaasuja.

Ominaisuudet:

  • Rub Valves S33D15 palloventtiilissä on kaksoistiivistejärjestelmä sen käyttämiseksi molempiin suuntiin.
  • Siinä ei ole metallista metalliin liikkuvia osia, mikä eliminoi huoltotarvetta.
  • Tässä venttiilissä on kromattu messinkipallo ja puhtaasta PTFE:stä itsevoitelevat istukat, joissa on joustava huulirakenne kestävyyden ja alhaisen vääntömomentin vaatimuksen vuoksi.
  • Sen kahva mahdollistaa helpon pallon asennon tunnistamisen ja rungon kädensijat vähentävät rasitusta venttiilin varressa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Kahvakokoonpanot: Tämä palloventtiili voidaan kiinnittää T-kahvalla, soikealla lukittavalla kahvalla tai ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kahvalla käytön helpottamiseksi.
  • Lukituslaitteet: Tämä palloventtiili voidaan yhdistää patentoiduilla lukituslaitteilla luvattoman pääsyn estämiseksi venttiiliin.

Standardit ja hyväksynnät:

  • GOST-R
  • EAC
  • RoHS

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mistä Rub Valves S33D15 palloventtiili on valmistettu?

A. Rub Venttiilit S33D15 palloventtiilissä on messinkirunko kuumataotulla hiekkapuhalletulla nikkelöinnillä, Loctite- tai vastaavalla kierretiivisteaineella varustettu korkki ja Geomet-hiiliteräksinen kahva PVC-upituspinnoitteella lämpö-, sähkö- ja korroosiosuojausta varten.

K. Mikä on tämän palloventtiilin työlämpötila ja paine?

A. Rub S33D15 palloventtiilin maksimipaine on 65 bar (940 PSI) ja käyttölämpötilat vaihtelevat -40 - 170 astetta C (-40 - 350 astetta F).

K. Mitä kierteitä S33D15 palloventtiilissä on?

A. Rub S33D15 palloventtiilissä on EN 10226-1, ISO 228 rinnakkaiset naaraspuoliset kierteet molemmissa päissä urosliittimien hyväksymistä varten.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
RUB VENTTIILIT S33B00 Palloventtiili, Heavy Duty, 1/4 tuuman BSPP koko, messinki, naaras, koko portti, vipu | CF3EUX S33B001 / 4 "€13.43
RUB VENTTIILIT S33B15 Palloventtiili, 1/4 tuuman koko | CF3EUY S33B151 / 4 "€15.41
RUB VENTTIILIT S33B16 Palloventtiili, 1/4 tuuman koko | CF3EUZ S33B161 / 4 "€13.43
RUB VENTTIILIT S33B20 Palloventtiili, 1/4 tuuman koko, uros x naaras | CF3EVA S33B201 / 4 "€14.39
RUB VENTTIILIT S33B26 Palloventtiili, 1/4 tuuman koko, uros x naaras | CF3EVB S33B261 / 4 "€14.39
RUB VENTTIILIT S33C00 Palloventtiili, Heavy Duty, 3/8 tuuman BSPP koko, messinki, naaras, täysportti, vipu | CF3EVC S33C003 / 8 "€13.43
RUB VENTTIILIT S33C15 Palloventtiili, 3/8 tuuman koko | CF3EVD S33C153 / 8 "€15.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUB VALVES Palloventtiili S33D15, 1/2 tuuman koko
€16.92 / yksikkö