FOSTORIA 342-60-THA-480V Electric Infrared Heater, 5000W Watt Output, 480VAC, 1-Phase, Hardwired | CV3RDW 56FD38

FOSTORIA 342-60-THA-480 V sähköinen infrapunalämmitin, 5000 W lähtö, 480 VAC, 1-vaihe, langallinen

Varastossa
Tuote: CV3RDW Malli: 342-60-THA-480VRistiviite: 56FD38

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,615.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen infrapunalämmitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAsumisen viimeistelyAmpeeriaBtuH-lähtöKoteloSisällä ulkonaPituusAsennuspaikkaHinta
FOSTORIA 222-30-TH-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUT 2KCX3 222-30-TH-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,91820 Mittari SinkittySisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-30-THSS-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUU 2KCX4 222-30-THSS-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,918Ruostumaton teräsSisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-60-TH-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUV 2KCX5 222-60-TH-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,91820 Mittari SinkittySisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-60-THSS-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUW 2KCX6 222-60-THSS-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,918Ruostumaton teräsSisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-90-TH-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUX 2KCX7 222-90-TH-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,91820 Mittari SinkittySisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 222-90-THSS-480V sähköinen infrapunalämmitin 10918 Btuh | AC2GUY 2KCX8 222-90-THSS-480VSähköinen infrapunalämmitin--10,918Ruostumaton teräsSisällä ulkona24 "--
Tarjouspyyntö
FOSTORIA 342-30-TH-480V sähköinen infrapunalämmitin 17060 Btuh | AC2GUZ 2KCX9 342-30-TH-480VSähköinen infrapunalämmitin--17,06020 Mittari SinkittySisällä ulkona33 "--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOSTORIA 342-60-THA-480 V sähköinen infrapunalämmitin, 5000 W lähtö, 480 VAC, 1-vaihe, langallinen
€1,615.77 / yksikkö